Máy cắt ống nhỏ gọn Imperial Tc-2050 | 5gar2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy cắt ống mini IMPERIAL TC-2050, ống OD 3/16 đến 7/8 inch, kẽm | AE3ULZ 5GAR2

IMPERIAL Máy cắt ống mini TC-2050, ống OD 3/16 đến 7/8 inch, kẽm

Trong kho
Khoản mục: AE3ULZ phần: TC-2050Tham chiếu chéo: 5GAR2
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
€38.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy cắt ống
Vật liệu lưỡiThép công cụ
Vật liệu cơ thểZinc
Vết cắtĐồng, Nhôm, Đồng thau, Nhựa, Thép không gỉ, Thép
Hành động cắtHướng dẫn sử dụng
Công suất cắt3/16 "đến 7/8"
Chiều dài tổng thể2.125 "
Bánh xe thay thếMfr. Số S75015 và Mfr. Số S75046
UPC699244130972

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)11.68
Chiều dài tàu (cm)40.89
Chiều rộng tàu (cm)31.24
Mã HS8203406000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Máy cắt ống Imperial TC-2050 lý tưởng để cắt đồng, nhôm, thép, đồng thau & thép không gỉ và các loại ống khác
  • Kích thước nhỏ và kết cấu thép chắc chắn cho phép hoạt động trong không gian nhỏ gọn
  • Thiết kế trục vít cấp liệu kèm theo bánh xe cắt đa năng amd cung cấp khả năng chống mài mòn và mài mòn tuyệt vời và thiết kế gia công chính xác cho phép cắt chính xác và không có hình xoắn ốc

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểHành động cắtCông suất cắtChiều dài tổng thểBánh xe thay thếGiá cả
Máy cắt ống cóc IMPERIAL TC-1050RH, ống OD 1/8 đến 5/8 inch | AD3BRK 3XTW6 TC-1050RHNylon gia cố bằng nhôm và thủy tinhracheting1/8 "đến 5/8"5"Mfr. Số S32633€41.23
Máy cắt ống nhỏ gọn IMPERIAL TC-1050 1/8 đến 5/8 inch | AF2PVV 6X857 TC-1050-Nguồn cấp dữ liệu kèm theo1/8 "đến 5/8"1.75 "Mfr. Số S32633€24.19
Máy cắt ống cao cấp IMPERIAL TC-1000, 1/8 đến 1-1/8 Inch, Bánh xe cắt dự phòng | AF2PVW 6X858 TC-1000Hợp kim nhômNguồn cấp dữ liệu kèm theo1/8" to 1-1/8"4 15 / 16 "Mfr. Số S75015 và Mfr. Số S75046€45.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IMPERIAL Máy cắt ống mini TC-2050, ống OD 3/16 đến 7/8 inch, kẽm
€38.31 /đơn vị