Máy cắt ống cóc Imperial Tc-1050rh | 3xtw6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy cắt ống cóc IMPERIAL TC-1050RH, ống OD 1/8 đến 5/8 inch | AD3BRK 3XTW6

IMPERIAL TC-1050RH Dao cắt ống dạng ratcheting, ống OD 1/8 đến 5/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AD3BRK phần: TC-1050RHTham chiếu chéo: 3XTW6
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
€41.23 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy cắt ống
Vật liệu lưỡiThép công cụ
Vật liệu cơ thểNylon gia cố bằng nhôm và thủy tinh
Vết cắtĐồng, nhôm, đồng thau
Hành động cắtracheting
Công suất cắt1/8 "đến 5/8"
Xử lý vật liệuergonomic
Chiều dài tổng thể5"
Bánh xe thay thếMfr. Số S32633

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.17
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)25.91
Chiều rộng tàu (cm)14.73
Mã HS8203406000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Máy cắt bánh cóc mini Imperial TC-1050RH để cắt hiệu quả qua ống đồng, nhôm, thép, đồng thau & thép không gỉ
  • Được gắn trên tay cầm bánh cóc để đạt được đường cắt chính xác, không có hình xoắn ốc với nỗ lực tối thiểu; lý tưởng để hoạt động trong các khu vực chật hẹp
  • Có tay cầm bằng polyme cứng chắc để chống gãy và thiết kế tiện dụng để cầm không trượt

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểHành động cắtCông suất cắtChiều dài tổng thểBánh xe thay thếGiá cả
Máy cắt ống mini IMPERIAL TC-2050, ống OD 3/16 đến 7/8 inch, kẽm | AE3ULZ 5GAR2 TC-2050Zinc Hướng dẫn sử dụng3/16 "đến 7/8"2.125 "Mfr. Số S75015 và Mfr. Số S75046€38.31
Máy cắt ống nhỏ gọn IMPERIAL TC-1050 1/8 đến 5/8 inch | AF2PVV 6X857 TC-1050-Nguồn cấp dữ liệu kèm theo1/8 "đến 5/8"1.75 "Mfr. Số S32633€24.19
Máy cắt ống cao cấp IMPERIAL TC-1000, 1/8 đến 1-1/8 Inch, Bánh xe cắt dự phòng | AF2PVW 6X858 TC-1000Hợp kim nhômNguồn cấp dữ liệu kèm theo1/8" to 1-1/8"4 15 / 16 "Mfr. Số S75015 và Mfr. Số S75046€45.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IMPERIAL TC-1050RH Dao cắt ống dạng ratcheting, ống OD 1/8 đến 5/8 inch
€41.23 /đơn vị