Ir-50 Imperial | Kìm giữ vòng ngoài 9-1/2 Inch | 40aw23 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kìm bấm vòng giữ IMPERIAL IR-50S 9-1 / 2 inch bên ngoài | AH9KKL 40AW23

IMPERIAL Kìm giữ vòng IR-50S 9-1/2 inch Bên ngoài

Trong kho
Khoản mục: AH9KKL phần: IR-50STham chiếu chéo: 40AW23

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€100.67 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKìm nhẫn giữ lại
Đối với trục Dia.1-1 / 2 "đến 4"
Xử lý MàuMàu xanh da trời
Thiết kế xử lýĐệm Grip
Vật chấtThép carbon
Số lượng các mảnh2
Chiều dài tổng thể9.5 "
Mùa xuân trở về
Phong cáchBên ngoài
Mẹo Dia.Không có lời khuyên
Loại mẹocó thể thay thế
UPC720000016503

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)24.89
Chiều rộng tàu (cm)7.37
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐối với trục Dia.Vật chấtSố lượng các mảnhChiều dài tổng thểPhong cáchGiá cả
Kìm bấm vòng giữ IMPERIAL IR44S 6-1 / 4 inch bên ngoài | AH9KKD 40AW15 IR44S1/4 "đến 2"Thép carbon16.25 "Bên ngoài€50.78
Kìm bấm vòng giữ IMPERIAL IR-44H Bên trong 5 chiếc. | AH9KKF 40AW17 IR-44H-Thép hợp kim56.25 "nội€50.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IMPERIAL Kìm giữ vòng IR-50S 9-1/2 inch Bên ngoài
€100.67 /đơn vị