Imperial Ir-44h | Kìm giữ vòng bên trong 5 chiếc. | 40aw17 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kìm bấm vòng giữ IMPERIAL IR-44H Bên trong 5 chiếc. | AH9KKF 40AW17

IMPERIAL Kìm vòng giữ IR-44H Bên trong 5 chiếc.

Trong kho
Khoản mục: AH9KKF phần: IR-44HTham chiếu chéo: 40AW17
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
€50.78 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKìm nhẫn giữ lại
Đối với Bore Dia.3/8 "đến 2"
Xử lý MàuMàu xanh da trời
Thiết kế xử lýĐệm Grip
Vật chấtThép hợp kim
Số lượng các mảnh5
Chiều dài tổng thể6.25 "
Mùa xuân trở về
Phong cáchnội
Góc đầu (Độ)45 độ, 90 độ
Mẹo Dia.0.038 ", 0.047", 0.070 "
Loại mẹocó thể thay thế
UPC720000016053

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.12
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)17.53
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐối với trục Dia.Vật chấtSố lượng các mảnhChiều dài tổng thểPhong cáchGiá cả
Kìm bấm vòng giữ IMPERIAL IR44S 6-1 / 4 inch bên ngoài | AH9KKD 40AW15 IR44S1/4 "đến 2"Thép carbon16.25 "Bên ngoài€50.78
Kìm bấm vòng giữ IMPERIAL IR-50S 9-1 / 2 inch bên ngoài | AH9KKL 40AW23 IR-50S1-1 / 2 "đến 4"Thép carbon29.5 "Bên ngoài€100.67

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IMPERIAL Kìm vòng giữ IR-44H Bên trong 5 chiếc.
€50.78 /đơn vị