<span Class='notranslate'>Iig </span> 41485 | Pipe Insulation 55/64 Inch X 3 Feet Length Green | 19nh09 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

IIG 41485 Ống cách nhiệt dài 55/64 inch x 3 feet Màu xanh lá cây

Trong kho
Khoản mục: AF6HXY phần: 41485Tham chiếu chéo: 19NH09
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
€53.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng cách nhiệt
Khoảng Giá trị "R"6.52
MàuMàu xanh lợt
Đối với kích thước ống sắt1 / 2 "
Đối với ID ống3 / 4 "
Đối với ống OD7 / 8 "
ID danh nghĩa cách điện55 / 64 "
Loại cách nhiệtRigid
Chiều dài3ft.
Vật chấtlen khoáng
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 1200 độ F
Chiều dày1.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2
Chiều cao tàu (cm)92.71
Chiều dài tàu (cm)9.84
Chiều rộng tàu (cm)9.84
Mã HS4303900000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhID danh nghĩa cách điệnChiều dàyGiá cả
IIG 534777 Cách nhiệt đường ống 55/64 Inch x 2 Feet Chiều dài Màu xanh lá cây | AF6HXL 19NG97 53477755 / 64 "1"€30.32
IIG 41420 Cách nhiệt đường ống 1-3 / 8 Inch x 3 Feet Chiều dài Màu xanh lá cây | AF6HXM 19NG98 414201.375 "1"€32.33
IIG 41425 Cách nhiệt đường ống 1-3 / 8 Inch x 3 Feet Chiều dài Màu xanh lá cây | AF6HXN 19NG99 414251.375 "1"€33.61
IIG 41430 Cách nhiệt đường ống 1-5 / 8 Inch x 3 Feet Chiều dài Màu xanh lá cây | AF6HXP 19NH01 414301.625 "1"€33.90
IIG 41435 Cách nhiệt đường ống Chiều dài 2 inch x 3 feet Màu xanh lá cây | AF6HXQ 19NH02 414352"1"€36.49
IIG 41440 Cách nhiệt đường ống 2-3 / 8 inch x 3 feet Chiều dài màu xanh lá cây | AF6HXR 19NH03 414402.375 "1"€42.62
IIG 41445 Cách nhiệt đường ống 3 inch x 3 feet Chiều dài màu xanh lá cây | AF6HXT 19NH04 414453"1"€46.07

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IIG 41485 Ống cách nhiệt dài 55/64 inch x 3 feet Màu xanh lá cây
€53.42 /đơn vị