WESTWARD Cẩu trục 5M472
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cần cẩu Jack |
Sức nâng | 8 tấn. |
Tối đa Chiều cao | 42.75 " |
Tối thiểu Chiều cao | 23-5 / 8 Trong. |
cú đánh | 19-1 / 8 " |
Kiểu | Thủy lực |
Trọng lượng tàu (kg) | 13.97 |
Chiều cao tàu (cm) | 17.78 |
Chiều dài tàu (cm) | 64.77 |
Chiều rộng tàu (cm) | 15.24 |
Mã HS | 8425420000 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Sức nâng | Tối đa Chiều cao | cú đánh | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
5M471 | 4 tấn. | 34.75 " | 15-3 / 8 " | €233.87 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.