Ideal 35-029 | Máy cắt chéo dài 8 inch | 10j837 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy cắt chéo IDEAL 35-029 Chiều dài 8 inch | AA2HBD 10J837

IDEAL 35-029 Máy cắt chéo Chiều dài 8 inch

Trong kho
Khoản mục: AA2HBD Mẫu: 35-029Tham chiếu chéo: 10J837
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
€56.15 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDao cắt chéo
CắtThùng
Năng lực cắt / Vật liệuĐồng, nhôm và dây thép nhẹ
Xử lý MàuMàu vàng
Loại xử lýNhúng
Uốn cong hàm12.5 Degrees
Hàm dài7 / 8 "
Hàm rộng1.125 "
Vật chấtChrome Vanadi Steel
Không đánh dấuKhông
Loại mũiCó góc
Chiều dài tổng thể8"
Mùa xuân trở vềKhông
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Xếp hạng điện ápKhông được đánh giá

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.33
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8203206060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXếp hạng điện ápNăng lực cắt / Vật liệuXử lý MàuLoại xử lýHàm dàiHàm rộngVật chấtChiều dài tổng thểGiá cả
IDEAL 35-9029 Máy cắt chéo cách điện 8-1 / 2 In. | AG6TUX 46W392 35-90291000VDây tiêu chuẩntrái camergonomic3 / 4 "1.25 "Thép công cụ8.5 "€133.04

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IDEAL 35-029 Máy cắt chéo Chiều dài 8 inch
€56.15 /đơn vị