Ideal 35-9029 | Dao cắt chéo cách điện 8-1/2 In. | 46w392 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

IDEAL 35-9029 Máy cắt chéo cách điện 8-1 / 2 In. | AG6TUX 46W392

IDEAL 35-9029 Dao cắt chéo cách điện 8-1/2 In.

Trong kho
Khoản mục: AG6TUX Mẫu: 35-9029Tham chiếu chéo: 46W392
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
€133.04 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDao cắt chéo
CắtThùng
Năng lực cắt / Vật liệuDây tiêu chuẩn
Xử lý Màutrái cam
Loại xử lýergonomic
Uốn cong hàm0 Degrees
Hàm dài3 / 4 "
Hàm rộng1.25 "
Vật chấtThép công cụ
Tối đa Mở hàm3 / 4 "
Không đánh dấuKhông
Loại mũiOval
Chiều dài tổng thể8.5 "
Mùa xuân trở vềKhông
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Mẹo rộng1 / 4 "
Xếp hạng điện áp1000V

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.38
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8203205000

Chi tiết sản phẩm:

  • Cách nhiệt / Không cách nhiệt (Cách nhiệt)
  • ESD Safe (Không)
  • Tua dây (Không)
  • Không đánh dấu (Không)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXếp hạng điện ápNăng lực cắt / Vật liệuXử lý MàuLoại xử lýHàm dàiHàm rộngVật chấtChiều dài tổng thểGiá cả
Máy cắt chéo IDEAL 35-029 Chiều dài 8 inch | AA2HBD 10J837 35-029Không được đánh giáĐồng, nhôm và dây thép nhẹMàu vàngNhúng7 / 8 "1.125 "Chrome Vanadi Steel8"€56.15

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IDEAL 35-9029 Dao cắt chéo cách điện 8-1/2 In.
€133.04 /đơn vị