Ideal 30-1263j | Đầu nối dây xoắn 16-6 Awg Pk50 | 21g23 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

IDEAL 30-1263J Đầu nối xoắn trên dây 16-6 AWG PK50 | TUỔI 9 THÁNG 21 NĂM 23

IDEAL 30-1263J Đầu nối dây xoắn 16-6 AWG PK50

Trong kho
Khoản mục: AG9PUL phần: 30-1263JTham chiếu chéo: 21GR23
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
€120.63 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcXoắn trên đầu nối dây
MàuXanh lam / xám
Loại kết nốiCanh
Chiều cao1.59 "
Tối đa Vôn600 VAC
Tối đa Kết hợp dây(2) 8 AWG và (1) 10 AWG
Tối đa Kích thước dây6 AWG
Min. Kết hợp dây(3) 14 AWG
Min. Kích thước dây16 AWG
Chiều rộng1.06 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.54
Chiều cao tàu (cm)10.8
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)6.99
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuChiều caoTối đa Kích thước dâyMin. Kích thước dâyChiều rộngpkg. Số lượngGiá cả
IDEAL 30-1161P Đầu nối xoắn trên dây 22-14 AWG PK25 | AG9PUF 21GR18 30-1161PXám / Cam0.91 "14 AWG22 AWG0.66 "25€40.70
IDEAL 30-1162P Đầu nối xoắn trên dây 18-8 AWG PK20 | AG9PUG 21GR19 30-1162PXám / Đỏ1.34 "8 AWG18 AWG0.94 "20€41.71
IDEAL 30-1163P Đầu nối xoắn trên dây 16-6 AWG PK15 | AG9PUH 21GR20 30-1163PXanh lam / xám1.59 "6 AWG16 AWG1.06 "15€45.50
IDEAL 30-1261J Đầu nối xoắn trên dây 22-14 AWG PK150 | AG9PUJ 21GR21 30-1261JXám / Cam0.91 "14 AWG22 AWG0.66 "150€177.95
IDEAL 30-1262J Đầu nối xoắn trên dây 18-8 AWG PK100 | AG9PUK 21GR22 30-1262JXám / Đỏ1.34 "8 AWG18 AWG0.94 "100€149.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IDEAL 30-1263J Đầu nối dây xoắn 16-6 AWG PK50
€120.63 /đóng gói