vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SCHNEIDER ELECTRIC ATV12HU30M3 Biến tần 4 Hp 230vac | AG7EAK 5WJK9

SCHNEIDER ELECTRIC Biến tần ATV12HU30M3 4 Hp 230vac

Trong kho
Khoản mục: AG7EAK phần: ATV12HU30M3Tham chiếu chéo: 5WJK9
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
€532.74 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVariable Frequency Drive
Chấp nhận tín hiệu điều khiển đầu vào
Thời gian tăng tốc có thể điều chỉnh0 đến 999.9 giây.
Thời gian giảm tốc có thể điều chỉnh0 đến 999.9 giây.
Phương pháp điều khiểnCảm biến ít lưu lượng Vector tự động tính toán hiệu suất động cơ tối ưu cho các ứng dụng mô-men xoắn khởi động cao, tốc độ thấp
Loại điều khiểnBàn phím / Bàn phím từ xa / Modbus
Độ sâu5.56 "
Kỹ thuật số
Màn hìnhLED
Hiển thịLED
phanh độngTùy chọn bên ngoài
Bao vâyIP21
Chiều cao6.69 "
Tần số vào50 / 60 Hz
Pha đầu vào AC3
Điện áp đầu vào230 VAC
Khóa bàn phím
Tối đa HP4
Tối đa Amps đầu ra12.2
Tần số Ngõ ra10 đến 400 Hz
Điện áp đầu ra230 VAC
Sự bảo vệQuá mức, Quá áp, Dưới điện áp, Quá tải nhiệt động cơ, Quá tải nhiệt truyền động, Ngắn mạch pha sang pha hoặc pha chạm đất, Hỏng pha
Start / Stop ControlProgrammable
Bắt đầu mô-men xoắn170%
Mô-men xoắn @ 1 Hz120%
Chiều rộng5.51 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.57
Chiều cao tàu (cm)24.38
Chiều dài tàu (cm)26.67
Chiều rộng tàu (cm)19.05
Mã HS8504404000

Chi tiết sản phẩm:

  • Pha đầu ra AC (3)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuChiều caoĐiện áp đầu vàoTối đa HPTối đa Amps đầu raĐiện áp đầu raChiều rộngGiá cả
SCHNEIDER ELECTRIC ATV12H018F1 Biến tần 1 / 4hp | AG7DZV 5WJJ5 ATV12H018F14.02 "5.63 "120 VAC1/41.4230 VAC2.83 "€378.37
SCHNEIDER ELECTRIC ATV12H018M2 Biến tần 1/4 Hp 230vac | AG7DZW 5WJJ6 ATV12H018M24.02 "5.63 "230 VAC1/41.4230 VAC2.83 "€417.28
SCHNEIDER ELECTRIC ATV12H018M3 Biến tần 1/4 Hp 230vac | AG7DZX 5WJJ7 ATV12H018M34.02 "5.63 "230 VAC1/41.4230 VAC2.83 "€379.85
SCHNEIDER ELECTRIC ATV12H037F1 Biến tần 1/2 Hp 115v In | AG7DZY 5WJJ8 ATV12H037F14.77 "5.63 "115 VAC1/22.4230 VAC2.83 "€411.92
SCHNEIDER ELECTRIC ATV12H037M2 Biến tần 1/2 Hp 230vac | AG7DZZ 5WJJ9 ATV12H037M24.77 "5.12 "230 VAC1/22.4230 VAC2.83 "€430.20
SCHNEIDER ELECTRIC ATV12H037M3 Biến tần 1/2 Hp 230vac | AG7EAA 5WJK0 ATV12H037M34.77 "5.63 "230 VAC1/22.4230 VAC2.83 "€404.25
SCHNEIDER ELECTRIC ATV12H055M2 Biến tần 3/4 Hp 230vac | AG7EAB 5WJK1 ATV12H055M25.17 "5.63 "230 VAC3/43.5230 VAC2.83 "€420.16

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC Biến tần ATV12HU30M3 4 Hp 230vac
€532.74 /đơn vị