SCHNEIDER ELECTRIC ATV 12, Biến tần
Phong cách | Mô hình | Độ sâu | Chiều cao | Điện áp đầu vào | Tối đa HP | Tối đa Amps đầu ra | Điện áp đầu ra | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ATV12H018M2 | 4.02 " | 5.63 " | 230 VAC | 1/4 | 1.4 | 230 VAC | 2.83 " | €417.28 | |
A | ATV12H018F1 | 4.02 " | 5.63 " | 120 VAC | 1/4 | 1.4 | 230 VAC | 2.83 " | €404.66 | |
A | ATV12H018M3 | 4.02 " | 5.63 " | 230 VAC | 1/4 | 1.4 | 230 VAC | 2.83 " | €379.85 | |
A | ATV12H037F1 | 4.77 " | 5.63 " | 115 VAC | 1/2 | 2.4 | 230 VAC | 2.83 " | €423.20 | |
A | ATV12H037M2 | 4.77 " | 5.12 " | 230 VAC | 1/2 | 2.4 | 230 VAC | 2.83 " | €430.20 | |
A | ATV12H037M3 | 4.77 " | 5.63 " | 230 VAC | 1/2 | 2.4 | 230 VAC | 2.83 " | €404.25 | |
A | ATV12H075M3 | 5.17 " | 5.63 " | 230 VAC | 1 | 4.2 | 230 VAC | 2.83 " | €443.42 | |
B | ATV12HU15M3 | 5.17 " | 5.12 " | 230 VAC | 2 | 7.5 | 230 VAC | 4.13 " | €570.91 | |
B | ATV12HU22M3 | 5.17 " | 5.12 " | 230 VAC | 3 | 10 | 230 VAC | 4.13 " | €694.65 | |
A | ATV12H075M2 | 5.17 " | 5.63 " | 230 VAC | 1 | 4.2 | 230 VAC | 2.83 " | €489.88 | |
A | ATV12H055M2 | 5.17 " | 5.63 " | 230 VAC | 3/4 | 3.5 | 230 VAC | 2.83 " | €431.33 | |
B | ATV12HU40M3 | 5.56 " | 6.69 " | 230 VAC | 5 | 16.7 | 230 VAC | 5.51 " | €937.26 | |
B | ATV12HU30M3 | 5.56 " | 6.69 " | 230 VAC | 4 | 12.2 | 230 VAC | 5.51 " | €662.96 | |
A | ATV12H075F1 | 6.15 " | 5.59 " | 115 / 230 VAC | 1 | 4.2 | 115 / 230 VAC | 4.13 " | €535.91 | |
B | ATV12HU22M2 | 6.15 " | 5.12 " | 230 VAC | 3 | 10 | 230 VAC | 4.13 " | €731.31 | |
B | ATV12HU15M2 | 6.15 " | 5.12 " | 230 VAC | 2 | 7.5 | 230 VAC | 4.13 " | €607.70 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Lưỡi cưa pittông
- Totes
- Phụ kiện máy kéo
- bảng ghim
- Cánh quạt thay thế
- Cáp treo
- chấn lưu
- Nền tảng thang và giàn giáo
- Bộ đếm và Mét giờ
- Springs
- MARKAR Bản lề liên tục nửa bề mặt
- APPROVED VENDOR Giá đỡ dây công nghiệp Chrome
- FOOTHILLS PRODUCTS Đội bảo vệ chuột
- WRIGHT TOOL Cờ lê kéo dài mặt có thể điều chỉnh
- SPEARS VALVES Van bướm PVC, Tay cầm đòn bẩy
- TRICO Giỏ lọc độ nhớt cao
- ENERPAC Núm ngắt kết nối nhanh sê-ri BH
- VESTIL Bộ giá đỡ đúc hẫng mạ kẽm hạng nặng dòng HDU
- NIBCO Van kiểm tra đĩa đôi
- BUSSMANN Cầu chì ống thủy tinh tác động nhanh dòng AGA, 1/4 x 5/8 Inch