IDEAL SHIELD HGR-1-120-14 .75-C-12 Đường ray bảo vệ hạng nặng 10 feet x 14-3/4 In
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hệ thống đường sắt bảo vệ |
Màu | Vàng an toàn |
đường kính | 7.25 " |
Vật chất | Nhựa nhiệt dẻo Polyethylene |
Phong cách gắn kết | Cốt lõi trong |
Khối lượng tịnh | 328 lb |
Chiều dài danh nghĩa | 10 ft. |
Số lượng xương sườn | 0 |
Chiều cao tổng thể | 14.75 " |
Chiều dài tổng thể | 120 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 148.95 |
Chiều cao tàu (cm) | 67.95 |
Chiều dài tàu (cm) | 304.8 |
Chiều rộng tàu (cm) | 18.42 |
Mã HS | 3926909980 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Vật chất | Phong cách gắn kết | Khối lượng tịnh | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGR-2-048-36-P | Polyetylen mật độ cao | Tủ đứng | 321 lb | 36 " | 48 " | €1,101.08 | ||
HGR-2-096-36-C-12 | Polyetylen mật độ cao | Cốt lõi trong | 527 lb | 36 " | 96 " | €1,260.30 | RFQ
| |
HGR-1-120-143 / 4P | Nhựa nhiệt dẻo Polyethylene | Tủ đứng | 313 lb | 14.75 " | 120 " | €757.63 | RFQ
| |
HGR-1-048-143/4-C-12 | Nhựa nhiệt dẻo Polyethylene | Cốt lõi trong | 196 lb | 14.75 " | 48 " | €537.77 | ||
HGR-1-096-143/4-C-12 | Nhựa nhiệt dẻo Polyethylene | Cốt lõi trong | 284 lb | 14.75 " | 48 " | €886.44 | RFQ
| |
HGR-1-144-143/4-C-12 | Nhựa nhiệt dẻo Polyethylene | Cốt lõi trong | 381 lb | 14.75 " | 144 " | €986.49 | RFQ
| |
HGR-2-144-36-P | Polyetylen mật độ cao | Tủ đứng | 673 lb | 36 " | 144 " | €1,944.52 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.