Humboldt H-4210.2c | Nắp ống Shelby, Nắp nhựa 2 inch | Raptor Supplies Việt Nam
Nắp ống Shelby HUM BÓNG H-4210.2C, Nắp nhựa 2 inch | CL6NGQ

HUMBOLDT H-4210.2C Nắp ống Shelby, Nắp nhựa 2 inch

Mặt hàng: CL6NGQ phần: H-4210.2C
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCap

Chi tiết sản phẩm:

Nắp ống Shelby, Nắp cuối bằng nhựa 2 inch

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
Nắp ống Shelby HUM BÓNG H-4210.25C, Nắp nhựa 2.5 inch | CL6NGP H-4210.25C-
RFQ
Nắp ống Shelby HUM BÓNG H-4210.35C, Nắp nhựa 3.5 inch | CL6NGR H-4210.35C-
RFQ
Nắp ống Shelby HUM BÓNG H-4210.3C, Nắp nhựa 3 inch | CL6NGT H-4210.3C-
RFQ
Nắp ống Shelby HUM BÓNG H-4210.5C, Nắp nhựa 5 inch | CL6NGU H-4210.5C-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUMBOLDT H-4210.2C Nắp ống Shelby, Nắp nhựa 2 inch