Hucklok Ak-175a | Air Riveter General 3500 Lb. | 6ncx3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HUCKLOK AK-175A Máy tán xạ không khí General 3500 Lb. | AE9XEM 6NCX3

HUCKLOK Máy tán đinh không khí AK-175A General 3500 Lb.

Trong kho
Khoản mục: AE9XEM phần: AK-175ATham chiếu chéo: 6NCX3
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
€756.79 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy bay không khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
Xây dựngThép
Nhiệm vụTổng Quát
Chiều cao6"
Chiều dài6"
Max. Sức ép110 psi
Min. Kích thước ống1 / 4 "
Lực kéo3500 lb
Chiều dài đột quỵ0.625 "
Trọng lượng dụng cụ1.75 lb

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.34
Chiều cao tàu (cm)6.6
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)20.57
Mã HS8205595560
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Đinh tán mù. (1/4 ")
  • Thương hiệu phụ: HUCK MAGNA-LOK

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXây dựngChiều caoChiều dàiTrọng lượng dụng cụGiá cả
HUCKLOK 202 Máy bay tán thủ Tổng hợp 3889 Lb. | AE9XEH 6NCW9 202Nhôm11 3 / 5 "8 3 / 5 "5.10 lb€2,467.54
HUCKLOK 256 Máy tán khí nói chung 9986 Lb. | AE9XEJ 6NCX0 256Nhôm / Thép14 3 / 5 "8.5 "12.30 lb€7,031.47
HUCKLOK 2024 Air Riveter General 3993 Lb. | AE9XEK6NCX1 2024Nhôm12 3 / 5 "9"6.00 lb€2,802.94
HUCKLOK 2025 Air Riveter General 5290 Lb. | AE9XEL6NCX2 2025Nhôm12.5 "8 2 / 5 "5.75 lb€3,117.04

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUCKLOK Máy tán đinh không khí AK-175A General 3500 Lb.
€756.79 /đơn vị