Hubbellock Hbl23005gb | Ổ cắm khóa 250vdc/480vac 10a 2p 3w | 3d031 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ổ Cắm Khóa HUBBELLLOCK HBL23005GB 250vdc/480vac 10a 2p 3w | AC8PVV 3D031

HUBBELLOCK Ổ cắm khóa HBL23005GB 250vdc/480vac 10a 2p 3w

Trong kho
Khoản mục: AC8PVV phần: HBL23005GBTham chiếu chéo: 3D031
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
€190.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa phích cắm
amps10
Kháng khuẩnKhông
Màumàu xám
Kích thước dây0.32 đến 0.66 "
Lớpcông nghiệp
Đánh giá IP30
Vật chấtNylon
Cấu hình NEMAKhông phải NEMA
Số lượng cực2
Số lượng dây3
Giai đoạn1
KiểuKhông được che đậy
điện áp250VDC / 480VAC
Loại dâyTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)10.67
Chiều rộng tàu (cm)5.59
Mã HS8536698000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố lượng dâyampsMàuGiai đoạnKiểuđiện ápKích thước dâyLớpGiá cả
Ổ Cắm Khóa HUBBELLOCK HBL20445B 480vac 30a 3p 4w 1ph | AC8PVL 3D019 HBL20445B430đỏ1Không được che đậy480 VAC0.63 đến 1.2 "công nghiệp€325.75
Ổ Cắm Ổ Khóa HUBBELLLOCK HBL23001HGB 125vac 20a 2p 3w | AC8PVR 3D028 HBL23001HGB320màu xám1Không được che đậy125 VAC0.32 đến 0.66 "Bệnh viện€207.02
Ổ Cắm Ổ Khóa HUBBELLLOCK HBL23004HG 125v 20a 2p 3w | AC8PVU 3D030 HBL23004HG320màu xám1Không được che đậy125 VAC0.3 đến 0.66 "Bệnh viện€396.56
Ổ Cắm Khóa HUBBELLLOCK HBL23014HGB 125v 20a 2p 3w | AC8PVW 3D033 HBL23014HGB320màu xám1Không được che đậy125 VAC0.3 đến 0.65 "Bệnh viện€326.33
Ổ Cắm Khóa HUBBELLLOCK HBL25415B 250vdc/600vac 30a 4p 5w 3ph | AC8PWV 3D059 HBL25415B520 @ 250V / 30 @ 600VĐen3Khâm liệm250VDC / 600VAC0.63 đến 1.2 "công nghiệp€399.96
Ổ Cắm Khóa HUBBELLLOCK HBL25525 250vac 50a 2p 3w | AC8PWY 3D062 HBL25525350màu xám1Khâm liệm250 VAC0.83 đến 1.3 "Bệnh viện€291.66
Ổ Cắm Khóa HUBBELLLOCK HBL26419 600vac 60a 3p 4w 3ph | AC8PXJ 3D081 HBL26419460Màu vàng3Khâm liệm600 VAC0.875 đến 1.48 "công nghiệp€909.56

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELLOCK Ổ cắm khóa HBL23005GB 250vdc/480vac 10a 2p 3w
€190.59 /đơn vị