SPEEDAIRE 48MA09 Ratchet, Chạy bằng không khí, Đầu vào NPT 1/4 inch, Mô-men xoắn 50 Ft-lbs
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ratchet |
Tiêu thụ không khí | 4 CFM |
Air Inlet | 1 / 4 "NPT |
Áp suất không khí | 90 psi |
Kích thước ổ đĩa | Hình vuông 3/8 " |
Xếp hạng nhiệm vụ | Nhiệm vụ nhẹ |
Tốc độ | 150 rpm |
Min. Kích thước ống | 3 / 8 " |
Chiều dài tổng thể | 10-1 / 2 " |
Nguồn điện | Chạy bằng khí |
Loại lưu giữ | giữ bóng |
Mô-men xoắn | 50 Ft.-lb |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.