HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Cảm biến chiếm chỗ WLP150H, Không dây, Pir, Gắn tường, 150 feet tuyến tính
Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cảm biến chiếm dụng |
Màu | trắng |
Bảo hiểm | 150 ft. |
Kiểu cài đặt | Tường |
Loại cảm biến | Hồng ngoại thụ động |
Thời gian trễ | Hướng dẫn sử dụng |
Phạm vi hẹn giờ | 1 đến 30 phút. |
Góc nhìn | 10 ft @ 150 ft. |
điện áp | 3 VDC |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.11 |
Chiều cao tàu (cm) | 11.58 |
Chiều dài tàu (cm) | 5.87 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5.87 |
Quốc gia | MX |
Sản phẩm | Mô hình | Kiểu lắp | Màu | Bảo hiểm | Nhiệt độ hoạt động. | Loại cảm biến | Thời gian trễ | Phạm vi hẹn giờ | Góc nhìn | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATP1500C | Trần trần | trắng | 1500 vuông ft. | 32 độ F đến 104 độ F | Hồng ngoại thụ động | Thích ứng / Thủ công | 8 đến 40 phút. | 360 Degrees | €293.25 | ||
ATP1500CRP | Trần trần | trắng | 1500 vuông ft. | 32 độ F đến 104 độ F | Hồng ngoại thụ động | Thích ứng / Thủ công | 8 đến 40 phút. | 360 Degrees | €352.45 | ||
ATP1600WRP | Wall Mount | trắng | 1600 vuông ft. | 32 độ F đến 104 độ F | Hồng ngoại thụ động | Thích ứng / Thủ công | 8 đến 40 phút. | 115 Degrees | €286.36 | ||
ATU1000CRP | Trần trần | trắng | 1000 vuông ft. | 32 độ F đến 104 độ F | Siêu âm | Thích ứng / Thủ công | 8 đến 40 phút. | 180 Degrees | €471.52 | ||
ATU2000C | Trần trần | trắng | 2000 vuông ft. | 32 độ F đến 104 độ F | Siêu âm | Thích ứng / Thủ công | 8 đến 40 phút. | 360 Degrees | €458.09 | ||
ATU2000CRP | Trần trần | trắng | 2000 vuông ft. | 32 độ F đến 104 độ F | Siêu âm | Thích ứng / Thủ công | 8 đến 40 phút. | 360 Degrees | €532.07 | ||
WS2000W | - | trắng | 1200 vuông ft. | 32 độ F đến 122 độ F | Hồng ngoại thụ động | Hướng dẫn sử dụng | 20 giây đến 30 phút. | 180 Degrees | €121.80 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.