Cáp DAYTON, Loại sợi 7 x 7
Phong cách | Mô hình | Kích thước cáp | Vật liệu phủ | Chiều dài | Vật chất | Bên ngoài Dia. | Loại sợi | Giới hạn tải làm việc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 33RG50 | 1 / 8 " | Polypropylene vàng | 500ft. | Thép mạ kẽm | 1 / 4 " | 7 x 7 | 340 lb | €272.93 | |
B | 33RH46 | 1 / 8 " | - | 50ft. | Thép mạ kẽm | - | 1 x 19 | 420 lb | €40.62 | |
C | 33RF87 | 1 / 8 " | Vinyl trong suốt | 500ft. | Thép mạ kẽm | 3 / 16 " | 7 x 7 | 340 lb | €262.95 | |
D | 33RG93 | 1 / 8 " | - | 250ft. | 304 thép không gỉ | - | 7 x 19 | 352 lb | €280.30 | |
B | 33RH48 | 1 / 8 " | - | 50ft. | Thép mạ kẽm | - | 7 x 19 | 400 lb | €30.84 | |
E | 33RG06 | 1 / 8 " | Polypropylene xanh | 500ft. | Thép mạ kẽm | 5 / 32 " | 7 x 7 | 340 lb | €141.97 | |
D | 33RG89 | 1 / 8 " | - | 25ft. | 304 thép không gỉ | - | 1 x 7 | 420 lb | €49.42 | |
D | 33RG91 | 1 / 8 " | - | 250ft. | 304 thép không gỉ | - | 19 x 7 | 300 lb | €383.62 | |
D | 33RG94 | 1 / 8 " | - | 500ft. | 304 thép không gỉ | - | 7 x 19 | 352 lb | €493.28 | |
C | 33RF95 | 3 / 32 " | Vinyl trong suốt | 500ft. | Thép mạ kẽm | 1 / 8 " | 7 x 7 | 184 lb | €143.75 | |
C | 33RF70 | 3 / 32 " | Vinyl trong suốt | 25ft. | Thép không gỉ 302 / 304 | 1 / 8 " | 7 x 7 | 184 lb | €27.71 | |
C | 33RF72 | 3 / 32 " | Vinyl trong suốt | 50ft. | Thép không gỉ 302 / 304 | 1 / 8 " | 7 x 7 | 184 lb | €35.82 |
Cáp, loại 7 x 7 sợi
Cáp Dayton được sử dụng với tời kéo bằng tay hoặc điện để kéo các thiết bị hoặc tải trọng nặng; lý tưởng cho các ứng dụng neo hoặc kéo. Kết cấu thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm 302/304 cung cấp khả năng chống ăn mòn tuyệt vời. Ngoài ra, chúng còn có lớp phủ vinyl hoặc polypropylene, mang lại độ bền, tính linh hoạt, chống mài mòn và hóa chất. Lớp phủ này cũng giữ lại chất bôi trơn trên dây cáp, do đó giúp dễ dàng xử lý và kéo dài tuổi thọ. Chọn từ một loạt các loại cáp này, có chiều dài từ 25 đến 500 feet.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Máy đo màu
- Người giữ cửa tự động và từ tính
- Thang máy xe máy và Jack cắm cày
- Thang máy nhân sự
- Tấm thép carbon mở rộng
- Thuốc diệt côn trùng và kiểm soát dịch hại
- Bộ kéo và bộ phân cách
- Dụng cụ gia cố
- Dụng cụ kiểm tra HVAC
- Máy sưởi dầu và dầu hỏa và phụ kiện
- TOUGH GUY Túi lọc
- MILLER ELECTRIC Hàn ống lót
- SPEEDAIRE Công tắc PNP Dovetail
- KETT TOOLS Phím
- KERN AND SOHN Quả cân kiểm tra hình chữ nhật sê-ri 346
- DAYTON Cabinets
- ALL MATERIAL HANDLING Pa lăng xích kéo tay dòng MA
- BALDOR / DODGE Cụm nắp loại lưới Lign T10
- WINSMITH Dòng SE Encore, Kích thước E26, Bộ giảm tốc bánh răng sâu được sửa đổi đơn MSFS
- WEG Bộ khởi động kết hợp không đảo chiều toàn điện áp ESWC-Series