Dayton 33rf72 | Cáp 1/8 Inch Dia. 50 Feet 7 X 7 Vinyl | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 33RF72 Cáp Đường kính 1/8 inch 50 Feet 7 x 7 Vinyl | AG3PCQ

DAYTON Cáp 33RF72 Đường kính 1/8 inch 50 feet 7 x 7 Vinyl

Trong kho
Khoản mục: AG3PCQ phần: 33RF72
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
€40.39 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCáp
Kích thước cáp3 / 32 "
Vật liệu phủVinyl trong suốt
Chiều dài50ft.
Vật chấtThép không gỉ 302 / 304
Bên ngoài Dia.1 / 8 "
Loại sợi7 x 7
Giới hạn tải làm việc184 lb

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)5
Chiều dài tàu (cm)21.79
Chiều rộng tàu (cm)21.79
Mã HS7312101070

Chi tiết sản phẩm:

  • Tráng / Không tráng (Tráng)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước cápVật liệu phủChiều dàiVật chấtBên ngoài Dia.Loại sợiGiới hạn tải làm việcGiá cả
DAYTON 33RF70 Cáp Đường kính 1/8 inch 25 Chân 7 x 7 Ss | AG3PCN 33RF703 / 32 "Vinyl trong suốt25ft.Thép không gỉ 302 / 3041 / 8 "7 x 7184 lb€31.24
DAYTON 33RF87 Cáp 1/8 inch 500 Feet 7 x 7 Clear Vinyl | AG3PDC 33RF871 / 8 "Vinyl trong suốt500ft.Thép mạ kẽm3 / 16 "7 x 7340 lb€291.85
DAYTON 33RF95 Cáp Đường kính 1/8 inch 500 Feet 7 x 7 Vinyl | AG3PDH 33RF953 / 32 "Vinyl trong suốt500ft.Thép mạ kẽm1 / 8 "7 x 7184 lb€159.55
DAYTON 33RG06 Cáp 1/8 inch 500 Feet 7 x 7 Green Poly | AG3PDR 33RG061 / 8 "Polypropylene xanh500ft.Thép mạ kẽm5 / 32 "7 x 7340 lb€157.58
DAYTON 33RG50 Cáp 1/8 inch 500 Feet 7 x 7 Yellow Poly | AG3PEL 33RG501 / 8 "Polypropylene vàng500ft.Thép mạ kẽm1 / 4 "7 x 7340 lb€302.93
DAYTON 33RG89 Cáp 1/8 inch 25 Feet 1 x 7 Thép không gỉ | AG3PFT 33RG891 / 8 "-25ft.304 thép không gỉ-1 x 7420 lb€52.15
DAYTON 33RG91 Cáp 1/8 inch 250 Feet 19 x 7 Thép không gỉ | AG3PFV 33RG911 / 8 "-250ft.304 thép không gỉ-19 x 7300 lb€425.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Cáp 33RF72 Đường kính 1/8 inch 50 feet 7 x 7 Vinyl
€40.39 /đơn vị