vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8300BKTRA Receptacle, Commercial, Standard Duplex, Flush Mount, 20A, 125V AC, Black | BD4JNH 49YL19

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8300BKTRA Ổ cắm, Thương mại, Duplex tiêu chuẩn, Gắn phẳng, 20A, 125V AC, Màu đen

Trong kho
Khoản mục: BD4JNH phần: SNAP8300BKTRATham chiếu chéo: 49YL19

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€45.45 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcReceptory
MàuĐen
Kết nốiKết nối
Đánh giá hiện tạiCác 20
Đường kính TCNKết nối
Độ bền điện môiChịu được tối thiểu 2,000V
Chiều cao1.1 "
Chiều dài3.28 "
Vật chấtNylon
Tối đa HP1
NEMA Đánh giá5-20R
Số lượng dây dẫnNối đất 3 dây
Số lượng cực2 cực
Số lượng dây3 dây
Nhiệt độ hoạt động.Liên tục tối đa 75 độ C và tối thiểu -40 độ C mà không có tác động
Giai đoạnGiai đoạn đơn
Xếp hạng điện áp125 V
Công suất2500 W
Chiều rộng1.64 "
Kích thước dây# 12 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09

Chi tiết sản phẩm:

  • Nối đất 2 cực 3 dây

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoampsMôi trường ứng dụngHPĐánh giá IPChiều dàiVật chấtTối đa HPGiá cả
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS SNAP5362LAA Ổ cắm thẳng, 20A 125V, Nối đất 2P - 3W, 5-20R, Nylon, Light Almond | AC4XCM 31A340 SNAP5362LAA1.1 "20---3.28 "Nylon1€34.68
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS SNAP8200RA Ổ cắm thẳng, Duplex, 15A 125V, Nylon, Đỏ | AC4XCN 31A342 SNAP8200RA1.1 "15--203.28 "Nylon0.5€35.83
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS SNAP8200WA Ổ cắm thẳng, Duplex, 15A 125V, Nylon, Màu trắng | AC4XCP 31A343 SNAP8200WA1.1 "15--203.28 "Nylon0.5€35.83
THIẾT BỊ DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL53CM62 Ổ cắm 20a 125v 5-20r 2p 3w 1ph | AC8QBY 3D210 HBL53CM62-20Môi trường công nghiệp / khắc nghiệt sử dụng nặng1--Nhựa nhiệt dẻo / Composite-€100.80
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS IG5262I Ổ cắm thẳng, Duplex, Cách điện, 15A 125V, Ivory, 1 Pk | AC8QHL 3D402 IG5262I1.05 "15-1/2-3.28 "Nylon0.5€70.61
THIẾT BỊ DÂY HUBBELL-KELLEMS Ổ cắm RJ650BKTR, Ổ cắm phương tiện J-Load, 15A, 125V, Chống giả mạo, Giắc cắm Cat 6, Màu đen | AC8VFK 3EAD4 RJ650BKTR-15------€69.97
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-Ổ cắm treo tường KELLEMS SR50, 50 A, 125 - 250 V, 2 cực | AD7AUD 4D583 SR50------Nhựa nhiệt dẻo-€609.33

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8300BKTRA Ổ cắm, Thương mại, Duplex tiêu chuẩn, Gắn phẳng, 20A, 125V AC, Màu đen
€45.45 /đơn vị