Hubbell Wiring Device-kellems Snap8200wa | Ổ cắm thẳng, song công, 15a 125v, Nylon, Trắng | 31a343 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS SNAP8200WA Ổ cắm thẳng, Duplex, 15A 125V, Nylon, Màu trắng | AC4XCP 31A343

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8200WA Ổ cắm thẳng, Hai mặt, 15A 125V, Ni lông, Màu trắng

Trong kho
Khoản mục: AC4XCP phần: SNAP8200WATham chiếu chéo: 31A343
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
€35.83 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcReceptory
amps15
Màutrắng
Kết nốiKết nối
Đánh giá hiện tạiCác 15
Đường kính TCNKết nối
Độ bền điện môiChịu được tối thiểu 2,000V
Nhiệm vụCực nặng
LớpBệnh viện
Chiều cao1.1 "
Đánh giá IP20
Chiều dài3.28 "
Vật chấtNylon
Tối đa HP0.5
Cấu hình NEMA5-15R
NEMA Đánh giá5-15R
Số lượng dây dẫnNối đất 3 dây
Số lượng cực2 cực
Số lượng dây3 dây
Nhiệt độ hoạt động.Liên tục tối đa 75 độ C và tối thiểu -40 độ C mà không có tác động
Giai đoạnGiai đoạn đơn
Sản phẩm. Sự miêu tảTiêu chuẩn và Chống giả mạo, Mặt rãnh tìm kiếm
UPC783585247540
điện áp125 VAC
Xếp hạng điện áp125 V
Công suất1875 W
Chiều rộng1.64 "
Kích thước dây# 12 AWG
Phương pháp đấu dâyQuay lại

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)10.67
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS8536698000
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Nối đất 2 cực 3 dây

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoampsMôi trường ứng dụngHPĐánh giá IPChiều dàiVật chấtTối đa HPGiá cả
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS SNAP5362LAA Ổ cắm thẳng, 20A 125V, Nối đất 2P - 3W, 5-20R, Nylon, Light Almond | AC4XCM 31A340 SNAP5362LAA1.1 "20---3.28 "Nylon1€35.83
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS SNAP8200RA Ổ cắm thẳng, Duplex, 15A 125V, Nylon, Đỏ | AC4XCN 31A342 SNAP8200RA1.1 "15--203.28 "Nylon0.5€35.83
THIẾT BỊ DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL53CM62 Ổ cắm 20a 125v 5-20r 2p 3w 1ph | AC8QBY 3D210 HBL53CM62-20Môi trường công nghiệp / khắc nghiệt sử dụng nặng1--Nhựa nhiệt dẻo / Composite-€100.80
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS IG5262I Ổ cắm thẳng, Duplex, Cách điện, 15A 125V, Ivory, 1 Pk | AC8QHL 3D402 IG5262I1.05 "15-1/2-3.28 "Nylon0.5€70.61
THIẾT BỊ DÂY HUBBELL-KELLEMS Ổ cắm RJ650BKTR, Ổ cắm phương tiện J-Load, 15A, 125V, Chống giả mạo, Giắc cắm Cat 6, Màu đen | AC8VFK 3EAD4 RJ650BKTR-15------€69.97
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-Ổ cắm treo tường KELLEMS SR50, 50 A, 125 - 250 V, 2 cực | AD7AUD 4D583 SR50------Nhựa nhiệt dẻo-€595.82
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS IG15DR Ổ cắm thẳng, Duplex, Mặt trơn, 15A 125V, Có dây mặt sau và mặt bên, Màu cam | AD7HWV 4ENH8 IG15DR3.28 "15-1/2-1.29 "Nylon0.5€23.36

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8200WA Ổ cắm thẳng, Hai mặt, 15A 125V, Ni lông, Màu trắng
€35.83 /đơn vị