HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP5262GYTRA Ổ cắm, Thương mại, Duplex tiêu chuẩn, Gắn phẳng, 15A, 125V AC, Màu xám
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Receptory |
Màu | màu xám |
Kết nối | Kết nối |
Đánh giá hiện tại | Các 15 |
Đường kính TCN | Kết nối |
Độ bền điện môi | Chịu được tối thiểu 2,000V |
Chiều cao | 1.1 " |
Chiều dài | 3.28 " |
Vật chất | Nylon |
Tối đa HP | 0.5 |
NEMA Đánh giá | 5-15R |
Số lượng dây dẫn | Nối đất 3 dây |
Số lượng cực | 2 cực |
Số lượng dây | 3 dây |
Nhiệt độ hoạt động. | Liên tục tối đa 75 độ C và tối thiểu -40 độ C mà không có tác động |
Giai đoạn | Giai đoạn đơn |
Xếp hạng điện áp | 125 V |
Công suất | 1875 W |
Chiều rộng | 1.64 " |
Kích thước dây | # 12 AWG |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | amps | Môi trường ứng dụng | HP | Đánh giá IP | Chiều dài | Vật chất | Tối đa HP | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNAP5362LAA | 1.1 " | 20 | - | - | - | 3.28 " | Nylon | 1 | €35.83 | ||
SNAP8200RA | 1.1 " | 15 | - | - | 20 | 3.28 " | Nylon | 0.5 | €35.83 | ||
SNAP8200WA | 1.1 " | 15 | - | - | 20 | 3.28 " | Nylon | 0.5 | €35.83 | ||
HBL53CM62 | - | 20 | Môi trường công nghiệp / khắc nghiệt sử dụng nặng | 1 | - | - | Nhựa nhiệt dẻo / Composite | - | €100.80 | ||
IG5262I | 1.05 " | 15 | - | 1/2 | - | 3.28 " | Nylon | 0.5 | €70.61 | ||
RJ650BKTR | - | 15 | - | - | - | - | - | - | €69.97 | ||
SR50 | - | - | - | - | - | - | Nhựa nhiệt dẻo | - | €595.82 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.