Hubbell Wiring Device-kellems Rf3004pa001 | Ổ cắm, Cái, 30 A, Kích thước 1 feet | 2xe24 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ DÂY HUBBELL-KELLEMS RF3004PA001 Ổ cắm, Nữ, 30 A, Kích thước 1 feet | AC3XFA 2XE24

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Ổ cắm RF3004PA001, Cái, 30 A, Cỡ 1 Feet

Trong kho
Khoản mục: AC3XFA phần: RF3004PA001Tham chiếu chéo: 2XE24
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
€221.97 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcReceptory
dòng điện xoay chiều30
Vật liệu dẫnCopper
Loại dây dẫnCopper
Xây dựngBịa đặt
Chiều dài dây1ft.
Đánh giá hiện tạiCác 30
Loại EnclosureNEMA 4X
Máy đo / Dây dẫn10/4
Màu áoXanh lá cây / vàng / đen
Loại áo khoácPVC
Tối đa Vôn600 VAC
Số lượng dây dẫn4
Nhiệt độ hoạt động.-75 đến -40 độ C
Cắm kết thúcNữ
Loại phích cắm4 dây
KiểuNữ
UPC783585116334
Công suất18000

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS8536698000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Ngăn chứa (Nữ)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố lượng cựcdòng điện xoay chiềuKích thước dây dẫnLoại phích cắmKiểuChiều dài dâyĐánh giá hiện tạiMáy đo / Dây dẫnGiá cả
THIẾT BỊ ĐI DÂY HUBBELL-KELLEMS RF2304PB005 Ổ cắm, Cái, Có Cáp 5 Feet, 20 A, 4 Cực | AB9MPP 2DZV3 RF2304PB005420# 12 AWG, # 10 AWG4 dâyNữ, Khu biệt lập5ft.Các 2012€205.77
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS RF2306PB005 Ổ cắm, Cái, Có Cáp 5 Feet, 20 A, 6 Cực | AB9MPQ 2DZV4 RF2306PB005620# 12 AWG, # 10 AWG6 dâyNữ, Siêu trung lập, Khu biệt lập5ft.Các 2012€248.73
THIẾT BỊ ĐI DÂY HUBBELL-Ổ cắm KELLEMS RF3004PA005, Với Cáp 5 Feet, 30 A, 4 Cực | AB9MPR 2DZV5 RF3004PA005430# 10 AWG4 dâyNữ5ft.Các 3010€218.83
THIẾT BỊ ĐI DÂY HUBBELL-KELLEMS RF2003PB001 Ổ cắm, Cái, Có Cáp 1 Feet, 20 A, 3 Cực | AC8VDY 3DZP2 RF2003PB001320# 12 AWG3 dâyNữ1ft.Các 2012€189.75

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Ổ cắm RF3004PA001, Cái, 30 A, Cỡ 1 Feet
€221.97 /đơn vị