Hubbell Wiring Device-kellems Rf2304pb005 | Ổ cắm, Cái, Có cáp 5 feet, 20 A, 4 cực | 2dzv3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ ĐI DÂY HUBBELL-KELLEMS RF2304PB005 Ổ cắm, Cái, Có Cáp 5 Feet, 20 A, 4 Cực | AB9MPP 2DZV3

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Ổ cắm RF2304PB005, Cái, Có Cáp 5 Feet, 20 A, 4 Cực

Trong kho
Khoản mục: AB9MPP phần: RF2304PB005Tham chiếu chéo: 2DZV3
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
€205.77 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcReceptory
dòng điện xoay chiều20
Màumàu xám
Vật liệu dẫnCopper
Kích thước dây dẫn# 12 AWG, # 10 AWG
Loại dây dẫnCopper
Xây dựngBịa đặt
Chiều dài dây5ft.
Đánh giá hiện tạiCác 20
Loại EnclosureNEMA 4X
Máy đo / Dây dẫn12
Loại áo khoácMTW
Vật chấthỗn hợp
Tối đa Vôn600 VAC
Số lượng dây dẫn4
Số lượng cực4
Cắm kết thúcNữ
Loại phích cắm4 dây
KiểuNữ, Khu biệt lập
UPC783585354903
Xếp hạng điện áp600 V
Công suất12000

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS8536698000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Ngăn chứa (Nữ)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố lượng cựcdòng điện xoay chiềuKích thước dây dẫnLoại phích cắmKiểuChiều dài dâyĐánh giá hiện tạiMáy đo / Dây dẫnGiá cả
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS RF2306PB005 Ổ cắm, Cái, Có Cáp 5 Feet, 20 A, 6 Cực | AB9MPQ 2DZV4 RF2306PB005620# 12 AWG, # 10 AWG6 dâyNữ, Siêu trung lập, Khu biệt lập5ft.Các 2012€248.73
THIẾT BỊ ĐI DÂY HUBBELL-Ổ cắm KELLEMS RF3004PA005, Với Cáp 5 Feet, 30 A, 4 Cực | AB9MPR 2DZV5 RF3004PA005430# 10 AWG4 dâyNữ5ft.Các 3010€218.83
THIẾT BỊ DÂY HUBBELL-KELLEMS RF3004PA001 Ổ cắm, Nữ, 30 A, Kích thước 1 feet | AC3XFA 2XE24 RF3004PA001-30-4 dâyNữ1ft.Các 3010/4€221.97
THIẾT BỊ ĐI DÂY HUBBELL-KELLEMS RF2003PB001 Ổ cắm, Cái, Có Cáp 1 Feet, 20 A, 3 Cực | AC8VDY 3DZP2 RF2003PB001320# 12 AWG3 dâyNữ1ft.Các 2012€189.75

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Ổ cắm RF2304PB005, Cái, Có Cáp 5 Feet, 20 A, 4 Cực
€205.77 /đơn vị