HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Tấm dán tường NP6W, Ni lông, 6 băng, 6 nút chuyển, Màu trắng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Chuyển đổi công tắc tấm tường |
Màu | trắng |
Xây dựng | Đúc |
Cắt ra | Sáu chuyển đổi |
Kết thúc khớp 1 | Sáu chuyển đổi |
Kết thúc | Mịn |
Vật chất | Nylon |
Gắn kết | vít Gắn |
Số băng đảng | 6 tốc độ |
Sự định hướng | Gắn dọc |
Kích thước máy | Tiêu chuẩn |
bề dầy | 0.06 |
Thời tiết kháng | Không |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.1 |
Chiều cao tàu (cm) | 0.76 |
Chiều dài tàu (cm) | 31.5 |
Chiều rộng tàu (cm) | 12.95 |
Mã HS | 3925900000 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Số băng đảng | Màu | Xây dựng | Kích thước máy | bề dầy | Chiều rộng | Cắt ra | Kết thúc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NP1 | 1 tốc độ | nâu | Đúc | Tiêu chuẩn | 0.25 | 2.87 " | Một chuyển đổi | Mịn | €0.12 | ||
NP1GY | 1 tốc độ | màu xám | Đúc | Tiêu chuẩn | 0.25 | 2.87 " | Một chuyển đổi | Mịn | - | RFQ
| |
NP1I | 1 tốc độ | Ngà voi | Đúc | Tiêu chuẩn | 0.25 | 2.87 " | Một chuyển đổi | Mịn | - | RFQ
| |
NP1R | 1 tốc độ | đỏ | Đúc | Tiêu chuẩn | 0.25 | 2.87 " | Một chuyển đổi | Mịn | - | RFQ
| |
NP2 | 2 tốc độ | nâu | Đúc | Tiêu chuẩn | 0.25 | 4.68 " | Hai chuyển đổi | Mịn | €0.24 | ||
NP2GY | 2 tốc độ | màu xám | Đúc | Tiêu chuẩn | 0.25 | 4.68 " | Hai chuyển đổi | Mịn | €0.24 | ||
NP2I | 2 tốc độ | Ngà voi | Đúc | Tiêu chuẩn | 0.25 | 4.68 " | Hai chuyển đổi | Mịn | €0.47 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.