HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Tấm dán tường NP1I, Ni lông, 1 thanh, 1 nút vặn, Màu ngà
Khoản mục: AB2GMD
phần: NP1ITham chiếu chéo: 1LXT4
Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Chuyển đổi công tắc tấm tường |
Màu | Ngà voi |
Xây dựng | Đúc |
Cắt ra | Một chuyển đổi |
Kết thúc khớp 1 | Một chuyển đổi |
Kết thúc | Mịn |
Chiều cao | 0.25 " |
Chiều dài | 4.62 " |
Vật chất | Nylon |
Gắn kết | vít Gắn |
Số băng đảng | 1 tốc độ |
Nhiệt độ hoạt động. | -40 độ. C đến 85 độ. C |
Sự định hướng | Gắn dọc |
Kích thước máy | Tiêu chuẩn |
bề dầy | 0.25 |
Thời tiết kháng | Không |
Chiều rộng | 2.87 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.01 |
Chiều cao tàu (cm) | 7.37 |
Chiều dài tàu (cm) | 19.56 |
Chiều rộng tàu (cm) | 12.95 |
Mã HS | 8538908080 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Số băng đảng | Màu | Xây dựng | Kích thước máy | bề dầy | Chiều rộng | Cắt ra | Kết thúc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NP1 | 1 tốc độ | nâu | Đúc | Tiêu chuẩn | 0.25 | 2.87 " | Một chuyển đổi | Mịn | €0.12 | ||
NP1GY | 1 tốc độ | màu xám | Đúc | Tiêu chuẩn | 0.25 | 2.87 " | Một chuyển đổi | Mịn | - | RFQ
| |
NP1R | 1 tốc độ | đỏ | Đúc | Tiêu chuẩn | 0.25 | 2.87 " | Một chuyển đổi | Mịn | - | RFQ
| |
NP2 | 2 tốc độ | nâu | Đúc | Tiêu chuẩn | 0.25 | 4.68 " | Hai chuyển đổi | Mịn | €0.24 | ||
NP2GY | 2 tốc độ | màu xám | Đúc | Tiêu chuẩn | 0.25 | 4.68 " | Hai chuyển đổi | Mịn | €0.24 | ||
NP2I | 2 tốc độ | Ngà voi | Đúc | Tiêu chuẩn | 0.25 | 4.68 " | Hai chuyển đổi | Mịn | €0.47 | ||
NP2R | 2 tốc độ | đỏ | Đúc | Tiêu chuẩn | 0.25 | 4.68 " | Hai chuyển đổi | Mịn | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.