Hubbell Wiring Device-kellems Np2 | Tấm ốp tường, Nylon, 2 gang, 2 chuyển đổi, Nâu | 1lxt7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS NP2 Wallplate, Nylon, 2-Gang, 2 Toggle, Nâu | AB2GMG 1LXT7

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Tấm dán tường NP2, Ni lông, 2 băng, 2 nút chuyển, Nâu

Trong kho
Khoản mục: AB2GMG phần: NP2Tham chiếu chéo: 1LXT7

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€0.47 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChuyển đổi công tắc tấm tường
Màunâu
Xây dựngĐúc
Cắt raHai chuyển đổi
Kết thúc khớp 1Hai chuyển đổi
Kết thúcMịn
Chiều cao0.25 "
Chiều dài4.63 "
Vật chấtNylon
Gắn kếtvít Gắn
Số băng đảng2 tốc độ
Nhiệt độ hoạt động.-40 độ. C đến 85 độ. C
Sự định hướngGắn dọc
Kích thước máyTiêu chuẩn
bề dầy0.25
UPC094703762334
Thời tiết khángKhông
Chiều rộng4.68 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)12.45
Chiều dài tàu (cm)16.26
Chiều rộng tàu (cm)12.95
Mã HS3925900000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố băng đảngMàuXây dựngKích thước máybề dầyChiều rộngCắt raKết thúcGiá cả
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS NP1 Tấm ốp tường, Nylon, 1-Gang, Kiểu mở dạng bật, Nâu | AB2GLT1LXR3 NP11 tốc độnâuĐúcTiêu chuẩn0.252.87 "Một chuyển đổiMịn€0.22
THIẾT BỊ ĐI DÂY HUBBELL-KELLEMS NP1GY Tấm ốp tường, Ni lông, 1-Gang, 1 Nút chuyển đổi, Màu xám | AB2GMC 1LXT3 NP1GY1 tốc độmàu xámĐúcTiêu chuẩn0.252.87 "Một chuyển đổiMịn-
RFQ
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS NP1I Tấm ốp tường, Nylon, 1-Gang, 1 Nút chuyển đổi, Màu ngà | AB2GMD 1LXT4 NP1I1 tốc độNgà voiĐúcTiêu chuẩn0.252.87 "Một chuyển đổiMịn-
RFQ
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS NP1R Wallplate, Nylon, 1-Gang, 1 Toggle, Red | AB2GME 1LXT5 NP1R1 tốc độđỏĐúcTiêu chuẩn0.252.87 "Một chuyển đổiMịn-
RFQ
THIẾT BỊ ĐI DÂY HUBBELL-KELLEMS NP2GY Tấm ốp tường, Nylon, 2-Gang, 2 Nút chuyển đổi, Màu xám | AB2GNH 1LXY4 NP2GY2 tốc độmàu xámĐúcTiêu chuẩn0.254.68 "Hai chuyển đổiMịn€0.47
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS NP2I Tấm ốp tường, Nylon, 2-Gang, 2 Nút chuyển đổi, Màu ngà | AB2GNJ 1LXY5 NP2I2 tốc độNgà voiĐúcTiêu chuẩn0.254.68 "Hai chuyển đổiMịn€0.47
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS NP2R Wallplate, Nylon, 2-Gang, 2 Toggle, Red | AB2GNK 1LXY6 NP2R2 tốc độđỏĐúcTiêu chuẩn0.254.68 "Hai chuyển đổiMịn-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Tấm dán tường NP2, Ni lông, 2 băng, 2 nút chuyển, Nâu
€0.47 /đơn vị