Hubbell Wiring Device-kellems Hct16119k | 1xjh4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HCT16119K Cabletrak(r) With Giá đỡ Chiều dài 4 feet | AB4EWA 1XJH4

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT16119K Cabletrak(r) Với Giá Đỡ Dài 4 Chân

Trong kho
Mục: AB4EWA phần: HCT16119KTham chiếu chéo: 1XJH4
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
€280.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCableTrak (R) có chân đế
Chiều cao khoang1.00 "/25.4 mm
Chiều rộng khoang1.5 "
Chiều cao kênh1"
Chiều rộng kênh1.5 "
MàuĐen
Vật liệu xà ngangNylon gia cố bằng sợi thủy tinh
Chiều cao1.62 "
Chiều dài4ft.
Vật chấtNylon gia cố bằng sợi thủy tinh
Tối đa Đường kính cáp.0.38 "
Chiều rộng bên ngoài2.12 "
Chiều rộng2.12 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.08
Chiều cao tàu (cm)40.64
Chiều dài tàu (cm)38.1
Chiều rộng tàu (cm)12.19
Mã HS8487900080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao khoangChiều rộng khoangChiều caoChiều dàiChiều rộng bên ngoàiChiều rộngGiá cả
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HCT10114K Cabletrak(r) With Giá đỡ Chiều dài 4 feet | AB4EVV 1XJG8 HCT10114K0.75 "/19.1 mm0.59 "1"4ft.1.03 "1.03 "€235.70
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HCT10219K Cabletrak(r) With Giá đỡ Chiều dài 4 feet | AB4EVY 1XJH2 HCT10219K0.75 "/19.1 mm1"1"4ft.1.44 "1.44 "€260.94
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HCT16134K Cabletrak(r) With Giá đỡ Chiều dài 4.5 feet | AB4EWD 1XJH7 HCT16134K1.00 "/25.4 mm1.5 "1.62 "4.5ft.2.12 "2.12 "€348.76
THIẾT BỊ DÂY HUBBELL-KELLEMS HCT16219K Cabletrak(r) With Giá đỡ Chiều dài 4 feet | AB4EWG 1XJJ1 HCT16219K1.00 "/25.4 mm2.28 "1.62 "4ft.2.91 "2.91 "€310.20
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HCT16234K Cabletrak(r) With Giá đỡ Chiều dài 4.5 feet | AB4EWJ 1XJJ3 HCT16234K1.00 "/25.4 mm2.28 "1.62 "4.5ft.2.91 "2.91 "€326.39
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HCT16334K Cabletrak(r) With Giá đỡ Chiều dài 4.5 feet | AB4EWL 1XJJ5 HCT16334K1.00 "/25.4 mm3.08 "1.62 "4.5ft.3.7 "3.7 "€385.59
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HCT16434K Cabletrak(r) With Giá đỡ Chiều dài 4.5 feet | AB4EWN 1XJJ7 HCT16434K1.00 "/25.4 mm4.06 "1.62 "4.5ft.4.69 "4.69 "€422.07

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT16119K Cabletrak(r) Với Giá Đỡ Dài 4 Chân
€280.95 /đơn vị