Hubbell Wiring Device-kellems Hct16334k | 1xjj5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HCT16334K Cabletrak(r) With Giá đỡ Chiều dài 4.5 feet | AB4EWL 1XJJ5

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT16334K Cabletrak(r) Với Giá Đỡ Dài 4.5 Chân

Trong kho
Khoản mục: AB4EWL phần: HCT16334KTham chiếu chéo: 1XJJ5
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
€385.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCableTrak (R) có chân đế
Chiều cao khoang1.00 "/25.4 mm
Chiều rộng khoang3.08 "
Chiều cao kênh1"
Chiều rộng kênh3.08 "
MàuĐen
Vật liệu xà ngangNylon gia cố bằng sợi thủy tinh
Chiều cao1.62 "
Chiều dài4.5ft.
Vật chấtNylon gia cố bằng sợi thủy tinh
Tối đa Đường kính cáp.0.68 "
Chiều rộng bên ngoài3.7 "
Chiều rộng3.7 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.07
Chiều cao tàu (cm)40.64
Chiều dài tàu (cm)37.34
Chiều rộng tàu (cm)11.18
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao khoangChiều rộng khoangChiều caoChiều dàiChiều rộng bên ngoàiChiều rộngGiá cả
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HCT10114K Cabletrak(r) With Giá đỡ Chiều dài 4 feet | AB4EVV 1XJG8 HCT10114K0.75 "/19.1 mm0.59 "1"4ft.1.03 "1.03 "€235.70
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HCT10219K Cabletrak(r) With Giá đỡ Chiều dài 4 feet | AB4EVY 1XJH2 HCT10219K0.75 "/19.1 mm1"1"4ft.1.44 "1.44 "€260.94
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HCT16119K Cabletrak(r) With Giá đỡ Chiều dài 4 feet | AB4EWA 1XJH4 HCT16119K1.00 "/25.4 mm1.5 "1.62 "4ft.2.12 "2.12 "€280.95
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HCT16134K Cabletrak(r) With Giá đỡ Chiều dài 4.5 feet | AB4EWD 1XJH7 HCT16134K1.00 "/25.4 mm1.5 "1.62 "4.5ft.2.12 "2.12 "€348.76
THIẾT BỊ DÂY HUBBELL-KELLEMS HCT16219K Cabletrak(r) With Giá đỡ Chiều dài 4 feet | AB4EWG 1XJJ1 HCT16219K1.00 "/25.4 mm2.28 "1.62 "4ft.2.91 "2.91 "€310.20
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HCT16234K Cabletrak(r) With Giá đỡ Chiều dài 4.5 feet | AB4EWJ 1XJJ3 HCT16234K1.00 "/25.4 mm2.28 "1.62 "4.5ft.2.91 "2.91 "€326.39
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HCT16434K Cabletrak(r) With Giá đỡ Chiều dài 4.5 feet | AB4EWN 1XJJ7 HCT16434K1.00 "/25.4 mm4.06 "1.62 "4.5ft.4.69 "4.69 "€422.07

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT16334K Cabletrak(r) Với Giá Đỡ Dài 4.5 Chân
€385.59 /đơn vị