Tempco Rtd00728 | Đầu dò Rtd 100 Ohm 24 Inch .25in Vỏ bọc | 5fyj1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đầu dò TEMPCO RTD00728 Rtd 100 Ohm 24 Inch .25in Sheath | AE3TVK 5FYJ1

TEMPCO RTD00728 Đầu dò Rtd Vỏ bọc 100 Ohm 24 inch .25in

Trong kho
Khoản mục: AE3TVK phần: RTD00728Tham chiếu chéo: 5FYJ1

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€134.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu dò RTD
Xây dựngStd Tube & Wire PTFE Cách điện Cấu tạo
Độ chính xác của lỗi (%)(ở 0 C) +/- 0.06
Vật liệu cách nhiệtPTFE
Vật chất316 thép không gỉ
Max. Sức ép1000 psi
Kích thước đường ống1 / 2 "NPT
Chiều dài đầu dò24 "
Kích thước vỏ bọc (In.)0.25
Nhiệt độ Giới hạn (Độ F)400
Phần tử cặp nhiệt điện100 Ohm DIN RTD
Kiểu100 Ohms
UPC094713349679

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.82
Chiều cao tàu (cm)10.92
Chiều dài tàu (cm)77.22
Chiều rộng tàu (cm)10.92
Mã HS9025900000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXây dựngVật liệu cách nhiệtĐộ dài chìChiều dài đầu dòKiểuGiá cả
Đầu dò TEMPCO RTD00576 Rtd Chiều dài 100 Ohm 12 inch 392 F | AC9DWW 3FWX3 RTD00576Vỏ bọc 316SS với dây cách điện PTFEPTFE96 "12 "100 Ohms€54.34
Đầu dò TEMPCO RTD00601 Rtd 100 Ohm Chiều dài 6 inch 1112 F | AC9DWY 3FWX5 RTD00601Đầu dò cách điện MgO với dây mở rộng cách điện PTFEmagnesium Oxide72 "6"100 Ohms€101.82
Đầu dò TEMPCO RTD00602 Rtd Chiều dài 100 Ohm 12 Inch 1112 F | AC9DWZ 3FWX6 RTD00602Đầu dò cách điện MgO với dây mở rộng cách điện PTFEmagnesium Oxide72 "12 "100 Ohms€108.73
Đầu dò TEMPCO RTD00603 Rtd Chiều dài 100 Ohm 18 Inch 1112 F | AC9DXA 3FWX7 RTD00603Đầu dò cách điện MgO với dây mở rộng cách điện PTFEmagnesium Oxide72 "18 "100 Ohms€134.10
Đầu dò TEMPCO RTD00610 Rtd Chiều dài 100 Ohm 12 Inch 500 F | AC9DXB 3FWX8 RTD00610Vỏ bọc 316SS với cách điện PTFEPTFE-12 "100 Ohms€107.14
Đầu dò TEMPCO RTD00612 Rtd 100 Ohm Chiều dài 24 Inch 500 F | AC9DXC 3FWY1 RTD00612Vỏ bọc 316SS với cách điện PTFEPTFE-24 "100 Ohms€115.58
Đầu dò TEMPCO RTD00702 Rtd 100 Ohm 6 Inch .25in Sheath | AE3TVG 5FYH8 RTD00702Std Tube & Wire PTFE Cách điện Cấu tạoPTFE-6"100 Ohms€114.75

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TEMPCO RTD00728 Đầu dò Rtd Vỏ bọc 100 Ohm 24 inch .25in
€134.58 /đơn vị