Hubbell Wiring Device-kellems Hbl560c5w | Đầu nối chốt và ống bọc Iec, Nữ, 60 A, 347 - 600 Vac, 4 cực, Đen | 1vct2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL560C5W Đầu nối Chân và Vỏ Iec, Nữ, 60 A, 347 - 600 VAC, 4 Cực, Màu đen | AB3TQQ 1VCT2

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560C5W Đầu nối chân và ống bọc Iec, Nữ, 60 A, 347 - 600 VAC, 4 cực, Màu đen

Trong kho
Khoản mục: AB3TQQ phần: HBL560C5WTham chiếu chéo: 1VCT2
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
€1,093.72 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu nối chân và tay áo IEC
amps60
Vật liệu cơ thểZytel 801 Nylon
MàuĐen
Kích thước dây dẫn# 8 - # 2 AWG
Đánh giá hiện tạiCác 60
Điều kiện tiếp xúckín mít
HP15
Vật chấtPhi kim loại, Zytel 101 Nylon, Kín nước và chống lạm dụng
Phong cách gắn kếtDây
Số lượng dây dẫn5
Số lượng cực4
Số lượng dây5
Giai đoạn3Y
Phạm vi nhiệt độ75 đến -40 độ C, -25 độ C với tác động
Kiểucủa DINTEK
điện áp347/600
Xếp hạng điện áp347 / 600 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.37
Chiều cao tàu (cm)12.45
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)14.22
Mã HS8536904000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố lượng dâyampsMàuGiai đoạnđiện ápXếp hạng điện ápKích thước dây dẫnĐánh giá hiện tạiGiá cả
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL3100C6W Đầu nối chân và vỏ Iec, Nữ, 100 A, 250 VAC, 2 cực, Xanh dương | AB3TNJ 1VCJ4 HBL3100C6W3100Màu xanh da trời1250250 VAC# 3 - # 1/0 AWGCác 100€1,291.37
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL3100C7W Đầu nối Chân và Vỏ Iec, Nữ, 100 A, 480 VAC, 2 Cực, Đỏ | AB3TNK 1VCJ5 HBL3100C7W3100đỏ1480480 VAC# 3 - # 1/0 AWGCác 100€1,243.90
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL320C7W Đầu nối Chân và Vỏ Iec, Nữ, 20 A, 480 VAC, 2 Cực, Màu đỏ | AB3TNN 1VCJ8 HBL320C7W320đỏ1480480 VAC# 14 - # 10 AWGCác 20€418.22
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL330C7W Đầu nối Chân và Vỏ Iec, Nữ, 30 A, 480 VAC, 2 Cực, Đỏ | AB3TNX 1VCK7 HBL330C7W330đỏ1480480 VAC# 12 - # 8 AWGCác 30€569.94
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL360C7W Đầu nối chân và vỏ Iec, Nữ, 60 A, 480 VAC, 2 cực, Đỏ | AB3TPF 1VCL6 HBL360C7W360đỏ1480480 VAC# 8 - # 2 AWGCác 60€918.54
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL5100C5W Đầu nối chân và vỏ Iec, Nữ, 100 A, 347 - 600 VAC, 4 cực, Màu đen | AB3TPU 1VCN9 HBL5100C5W5100Đen3600347 / 600 VAC# 3 - # 1/0 AWGCác 100€1,545.14
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL5100C7W Đầu nối Chân và Vỏ Iec, Nữ, 100 A, 277 - 480 VAC, 4 Cực, Màu đỏ | AB3TPY 1VCP4 HBL5100C7W5100đỏ3Y277/480277 / 480 VAC# 3 - # 1/0 AWGCác 100€1,439.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560C5W Đầu nối chân và ống bọc Iec, Nữ, 60 A, 347 - 600 VAC, 4 cực, Màu đen
€1,093.72 /đơn vị