THIẾT BỊ DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL Heavy Duty Pin Sleeve Connector
Phong cách | Mô hình | Số lượng dây | amps | Màu | Giai đoạn | điện áp | Xếp hạng điện áp | Kích thước dây dẫn | Đánh giá hiện tại | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL3100C7W | 3 | 100 | đỏ | 1 | 480 | 480 VAC | # 3 - # 1/0 AWG | Các 100 | €1,295.46 | |
A | HBL3100C6W | 3 | 100 | Màu xanh da trời | 1 | 250 | 250 VAC | # 3 - # 1/0 AWG | Các 100 | €1,363.64 | |
A | HBL320C7W | 3 | 20 | đỏ | 1 | 480 | 480 VAC | # 14 - # 10 AWG | Các 20 | €416.71 | |
A | HBL330C7W | 3 | 30 | đỏ | 1 | 480 | 480 VAC | # 12 - # 8 AWG | Các 30 | €564.69 | |
A | HBL360C7W | 3 | 60 | đỏ | 1 | 480 | 480 VAC | # 8 - # 2 AWG | Các 60 | €956.51 | |
B | HBL5100C7W | 5 | 100 | đỏ | 3Y | 277/480 | 277 / 480 VAC | # 3 - # 1/0 AWG | Các 100 | €1,434.12 | |
C | HBL530C9W | 5 | 30 | Màu xanh da trời | 3 | 120/208 | 120 / 208 VAC | # 12 - # 8 AWG | Các 30 | €709.07 | |
D | HBL560C5W | 5 | 60 | Đen | 3Y | 347/600 | 347 / 600 VAC | # 8 - # 2 AWG | Các 60 | €1,108.31 | |
D | HBL5100C5W | 5 | 100 | Đen | 3 | 600 | 347 / 600 VAC | # 3 - # 1/0 AWG | Các 100 | €1,551.27 | |
B | HBL530C7W | 5 | 30 | đỏ | 3 | 277/480 | 277 / 480 VAC | # 12 - # 8 AWG | Các 30 | €676.83 | |
B | HBL560C7W | 5 | 60 | đỏ | 3 | 277/480 | 277 / 480 VAC | # 8 - # 2 AWG | Các 60 | €1,031.72 | |
B | HBL520C7W | 5 | 20 | đỏ | 3 | 277/480 | 277 / 480 VAC | # 14 - # 10 AWG | Các 20 | €509.55 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Công cụ sơn và hoàn thiện
- Hộp mực Ribbon của Trình tạo Nhãn
- Nơi trú ẩn hút thuốc
- Tấm nhôm mở rộng
- Lọc
- Xử lí không khí
- Kiểm tra bê tông
- Phụ kiện và tủ hút phòng thí nghiệm
- điện từ
- Truyền thông
- MACROMATIC Chuyển tiếp luân phiên
- APPROVED VENDOR Tấm đục lỗ, thép không gỉ
- HARRIS Bộ điều chỉnh đường ống
- ARLINGTON INDUSTRIES Vít trên đầu nối, 90 độ
- ENPAC Chỉ dầu, Gối thấm hút
- CHERNE Phích cắm Gripper sạch
- EATON Biến tần dòng H-Max, FS4
- BOSTON GEAR Xe máy điện
- BALDOR / DODGE Bộ giảm tốc tiêu chuẩn Tigear-2 với đầu vào riêng biệt, cỡ 26
- GROVE GEAR Dòng NH, Kiểu BD, Kích thước 818, Hộp giảm tốc bánh vít vỏ hẹp Ironman