Hubbell Wiring Device-kellems Hbl5100b9w | Đầu vào chốt và ống bọc Iec, Nam, 100 A, 120 - 208 Vac, 4 cực, Màu xanh lam | 6c591 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL5100B9W Đầu vào chốt và ống nối Iec, Nam, 100 A, 120 - 208 VAC, 4 cực, Xanh dương | AE7ZHB 6C591

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5100B9W Đầu vào chốt và ống bọc Iec, Đực, 100 A, 120 - 208 VAC, 4 cực, Xanh lam

Trong kho
Khoản mục: AE7ZHB phần: HBL5100B9WTham chiếu chéo: 6C591

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€1,528.47 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu vào chân và tay áo IEC
amps100
Vật liệu cơ thểZytel 101 Nylon
MàuMàu xanh da trời
Đánh giá hiện tạiCác 100
Độ bền điện môiTối thiểu 3000 V
Điều kiện tiếp xúckín mít
HP20
Vật chấtNhựa nhiệt dẻo
Phong cách gắn kếtĐinh ốc
Số lượng cực4
Số lượng dây5
Giai đoạn3
Phạm vi nhiệt độ75 đến -40 độ C
KiểuNam vào
điện áp120/208
Xếp hạng điện áp120 / 208 VAC
Công suất20800
Kích thước dây# 3 - # 1/0 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.56
Chiều cao tàu (cm)18.54
Chiều dài tàu (cm)16.26
Chiều rộng tàu (cm)14.48
Mã HS8536904000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđiện ápampsĐánh giá hiện tạiXếp hạng điện ápKích thước dâyHPSố lượng cựcSố lượng dâyGiá cả
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL3100B6W Đầu vào chốt và ống nối Iec, Nam, 100 A, 250 VAC, 2 cực, Xanh dương | AB3TNH 1VCJ3 HBL3100B6W250100Các 100250 VAC# 3 - # 1/0 AWG1523€1,337.35
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL320B6W Đầu vào chốt và ống nối Iec, Đực, 20 A, 250 VAC, 2 Cực, Xanh dương | AB3TNM 1VCJ7 HBL320B6W25020Các 20250 VAC# 14 - # 10 AWG-23€282.77
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL330B6W Đầu vào chốt và ống nối Iec, Nam, 30 A, 250 VAC, 2 cực, Xanh dương | AB3TNV 1VCK5 HBL330B6W25030Các 30250 VAC# 12 - # 10 AWG223€562.49
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL360B6W Đầu vào chốt và ống nối Iec, Nam, 60 A, 250 VAC, 2 cực, Xanh lam | AB3TPD 1VCL4 HBL360B6W25060Các 60250 VAC# 8 - # 2 AWG-23€847.90
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL420B9W Đầu vào chốt và ống nối Iec, Đực, 20 A, 250 VAC, 3 cực, Xanh dương | AB3TPM 1VCN3 HBL420B9W25020Các 20250 VAC# 14 - # 10 AWG234€301.52
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL430B9W Đầu vào chốt và ống nối Iec, Nam, 30 A, 250 VAC, 3 cực, Xanh dương | AB3TPR 1VCN7 HBL430B9W25030Các 30250 VAC# 12 - # 10 AWG7.534€620.43
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL520B9W Đầu vào chốt và ống nối Iec, Nam, 20 A, 120 - 208 VAC, 4 cực, Xanh dương | AB3TQG 1VCR3 HBL520B9W120/20820Các 20120 / 208 VAC# 14 - # 10 AWG0.545€369.44

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5100B9W Đầu vào chốt và ống bọc Iec, Đực, 100 A, 120 - 208 VAC, 4 cực, Xanh lam
€1,528.47 /đơn vị