Hubbell Wiring Device-kellems Hbl420b9w | Đầu vào chốt và ống bọc Iec, Nam, 20 A, 250 Vac, 3 cực, Màu xanh lam | 1vcn3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL420B9W Đầu vào chốt và ống nối Iec, Đực, 20 A, 250 VAC, 3 cực, Xanh dương | AB3TPM 1VCN3

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420B9W Đầu vào chốt và ống bọc Iec, Đực, 20 A, 250 VAC, 3 cực, Xanh lam

Trong kho
Khoản mục: AB3TPM phần: HBL420B9WTham chiếu chéo: 1VCN3
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
€301.52 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu vào chân và tay áo IEC
amps20
Vật liệu cơ thểZytel 101 Nylon
MàuMàu xanh da trời
Đánh giá hiện tạiCác 20
Độ bền điện môiTối thiểu 3000 V
Điều kiện tiếp xúckín mít
HP2
Vật chấtNhựa nhiệt dẻo
Phong cách gắn kếtĐinh ốc
Số lượng cực3
Số lượng dây4
Giai đoạn3
Phạm vi nhiệt độ75 đến -40 độ C
KiểuInlet
điện áp250
Xếp hạng điện áp250 VAC
Công suất5000
Kích thước dây# 14 - # 10 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)10.92
Chiều dài tàu (cm)12.95
Chiều rộng tàu (cm)12.19
Mã HS8536904000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđiện ápampsĐánh giá hiện tạiXếp hạng điện ápKích thước dâyHPSố lượng cựcSố lượng dâyGiá cả
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL3100B6W Đầu vào chốt và ống nối Iec, Nam, 100 A, 250 VAC, 2 cực, Xanh dương | AB3TNH 1VCJ3 HBL3100B6W250100Các 100250 VAC# 3 - # 1/0 AWG1523€1,337.35
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL320B6W Đầu vào chốt và ống nối Iec, Đực, 20 A, 250 VAC, 2 Cực, Xanh dương | AB3TNM 1VCJ7 HBL320B6W25020Các 20250 VAC# 14 - # 10 AWG-23€282.77
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL330B6W Đầu vào chốt và ống nối Iec, Nam, 30 A, 250 VAC, 2 cực, Xanh dương | AB3TNV 1VCK5 HBL330B6W25030Các 30250 VAC# 12 - # 10 AWG223€562.49
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL360B6W Đầu vào chốt và ống nối Iec, Nam, 60 A, 250 VAC, 2 cực, Xanh lam | AB3TPD 1VCL4 HBL360B6W25060Các 60250 VAC# 8 - # 2 AWG-23€847.90
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL430B9W Đầu vào chốt và ống nối Iec, Nam, 30 A, 250 VAC, 3 cực, Xanh dương | AB3TPR 1VCN7 HBL430B9W25030Các 30250 VAC# 12 - # 10 AWG7.534€620.43
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL520B9W Đầu vào chốt và ống nối Iec, Nam, 20 A, 120 - 208 VAC, 4 cực, Xanh dương | AB3TQG 1VCR3 HBL520B9W120/20820Các 20120 / 208 VAC# 14 - # 10 AWG0.545€369.44
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL530B9W Đầu vào chốt và ống nối Iec, Nam, 30 A, 120 - 208 VAC, 4 cực, Xanh lam | AB3TQM 1VCR8 HBL530B9W120/20830Các 30120 / 208 VAC# 12 - # 10 AWG545€730.83

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420B9W Đầu vào chốt và ống bọc Iec, Đực, 20 A, 250 VAC, 3 cực, Xanh lam
€301.52 /đơn vị