DAYTON Khoan nhấn Vise cố định
Phong cách | Mô hình | Lực kẹp | Hàm mở | Hàm rộng | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Họng sâu | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 31LZ64 | 450 Lbs. | 2-3 / 4 " | 3" | 2.5 " | 9" | 1-1 / 4 " | Uni-Grip | €81.36 | |
A | 31LZ65 | 450 Lbs. | 4" | 4" | 2.5 " | 11 " | 1-1 / 4 " | Uni-Grip | €113.74 | |
B | 31LZ67 | 450 Lbs. | 2-3 / 4 " | 3" | 2" | 7.5 " | 1-1 / 4 " | Độ chính xác | €69.09 | |
A | 31LZ66 | 450 Lbs. | 4-1 / 2 " | 4.75 " | 2.5 " | 13.5 " | 1-1 / 2 " | Uni-Grip | €152.89 | |
C | 31LZ71 | 450 Lbs. | 4" | 3.5 " | 3" | 11.5 " | 1-3 / 4 " | Hành động nhanh / nhanh | €173.63 | |
B | 31LZ68 | 750 Lbs. | 4" | 4" | 2.5 " | 9.5 " | 1-1 / 2 " | Độ chính xác | €94.15 | |
B | 31LZ69 | 750 Lbs. | 5" | 5" | 3" | 12 " | 1-29 / 32 " | Độ chính xác | €142.50 | |
B | 31LZ70 | 1100 lbs. | 6" | 6" | 3.5 " | 13.25 " | 2-5 / 16 " | Độ chính xác | €237.23 |
Khoan nhấn Vise cố định
Mặt nạ máy Dayton được thiết kế để liên tục gắn vào bàn làm việc của máy để đặt và giữ phôi trong khi gia công. Những vòng kẹp này có các hàm linh hoạt có thể mở và đóng để tăng và giảm lực kẹp. Chúng còn được gọi là giá đỡ công việc và có đế rộng mang lại khả năng gắn kết ổn định. Chúng có các hàm rộng cung cấp diện tích bề mặt lớn để kẹp phôi. Chọn từ nhiều loại mặt nạ máy này, có các chiều cao tổng thể 2, 2.5, 3, 3.5 inch trên Raptor Supplies.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Bộ điều hợp ổ cắm tác động
- Giá đỡ khay
- Dụng cụ buộc dây cáp
- Phụ kiện chiếu sáng di động và tác vụ
- Đường ray hướng dẫn tuyến tính
- Công cụ nâng ô tô
- Máy phun sơn và phụ kiện
- Gắn kết và kiểm soát độ rung
- Động cơ khí nén
- Máy bơm hồ bơi và spa
- WIDIA Vòi súng HSSE, Kết thúc bằng oxit đen
- CALBRITE Cơ quan đầu ra ống thép không gỉ có nắp đậy
- WESTWARD Vòng bi phân cách
- WRIGHT TOOL Bộ đột
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 Van thông hơi / tẩy trắng công nghiệp, đầu bích, EPDM
- SPEARS VALVES PVC Schedule 80 Fitting Unions 2000, Socket x Socket với EPDM O-ring Seal
- TRICO khung nhìn
- Stafford Mfg Sê-ri giải pháp, Vòng cổ gắn trục hai bề mặt phẳng
- GLOBE SCIENTIFIC Cánh quạt
- PURTEST Máy tiệt trùng nước UV