Dayton 31lz71 | Máy Khoan Vise Cố Định 3-1/2 Inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 31LZ71 Máy khoan ép Vise cố định 3-1 / 2 inch | AG2MUM

DAYTON Máy khoan 31LZ71 Vise cố định 3-1 / 2 inch

Trong kho
Khoản mục: AG2MUM phần: 31LZ71
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
€173.63 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhoan nhấn Vise
Căn cứđã sửa
Giường / Căn cứ0.004 "
Lực kẹp450 Lbs.
Lệch hàm0.010 "Ở 33 lb.
Hàm mở4"
Hàm tấm0.004 "
Hàm rộng3.5 "
Chiều cao tổng thể3"
Chiều dài tổng thể11.5 "
Họng sâu1-3 / 4 "
KiểuHành động nhanh / nhanh
UPC190735255599

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.84
Chiều cao tàu (cm)11
Chiều dài tàu (cm)29.49
Chiều rộng tàu (cm)8.51
Mã HS8466208065

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLực kẹpHàm mởHàm rộngChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểHọng sâuKiểuGiá cả
DAYTON 31LZ64 Máy khoan bấm Vise cố định 3 inch | AG2MUE 31LZ64450 Lbs.2-3 / 4 "3"2.5 "9"1-1 / 4 "Uni-Grip€81.36
DAYTON 31LZ65 Máy khoan bấm Vise cố định 4 inch | AG2MUF 31LZ65450 Lbs.4"4"2.5 "11 "1-1 / 4 "Uni-Grip€113.74
DAYTON 31LZ66 Máy khoan bấm Vise cố định 4-3 / 4 inch | AG2MUG 31LZ66450 Lbs.4-1 / 2 "4.75 "2.5 "13.5 "1-1 / 2 "Uni-Grip€152.89
DAYTON 31LZ67 Máy khoan bấm Vise cố định 3 inch | AG2MUH 31LZ67450 Lbs.2-3 / 4 "3"2"7.5 "1-1 / 4 "Độ chính xác€69.09
DAYTON 31LZ68 Máy khoan bấm Vise cố định 4 inch | AG2MUJ 31LZ68750 Lbs.4"4"2.5 "9.5 "1-1 / 2 "Độ chính xác€94.15
DAYTON 31LZ69 Máy khoan bấm Vise cố định 5 inch | AG2MUK 31LZ69750 Lbs.5"5"3"12 "1-29 / 32 "Độ chính xác€142.50
DAYTON 31LZ70 Máy khoan bấm Vise cố định 6 inch | AG2MUL 31LZ701100 lbs.6"6"3.5 "13.25 "2-5 / 16 "Độ chính xác€237.23

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Máy khoan 31LZ71 Vise cố định 3-1 / 2 inch
€173.63 /đơn vị