vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL3100CS2W Đầu nối Chân và Vỏ, Kiểu cái, 100 A, 600 VAC, 2 Cực | AD9JXJ 4TAC9

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100CS2W Đầu Nối Chân Và Vỏ, Kiểu Cái, 100 A, 600 VAC, 2 Cực

Trong kho
Khoản mục: AD9JXJ phần: HBL3100CS2WTham chiếu chéo: 4TAC9
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
€1,260.79 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu nối Pin và Tay áo
amps100
Vật liệu cơ thểValox 357 Nhà ở và Tấm phủ nhôm sơn Epoxy
Màumàu xám
Kích thước dây dẫn# 4 - # 2 AWG
Đánh giá hiện tạiCác 100
Điều kiện tiếp xúckín mít
Vật chấthỗn hợp
Phong cách gắn kếtDây
Số lượng dây dẫn3
Số lượng cực2
Số lượng dây3
Giai đoạn1
Phạm vi nhiệt độ75 đến -40 độ C, -25 độ C với tác động
KiểuTiếp đất kiểu II
điện áp600VAC / 250 VDC
Xếp hạng điện áp600/250 VAC / VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.88
Chiều cao tàu (cm)30.99
Chiều dài tàu (cm)15.49
Chiều rộng tàu (cm)12.45
Mã HS8536904000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểuampsKích thước dây dẫnĐánh giá hiện tạiSố lượng dây dẫnSố lượng cựcSố lượng dâyGiai đoạnGiá cả
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL360CS1W Đầu nối Chân và Vỏ, Kiểu cái, 60 A, 600 VAC, 2 Cực | AD9JXL 4TAD2 HBL360CS1WTiếp đất kiểu I60# 6 - # 4 AWGCác 603231€769.31
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL360CS2W Đầu nối Chân và Vỏ, Kiểu cái, 60 A, 600 VAC, 2 Cực | AD9JXM 4TAD3 HBL360CS2WTiếp đất kiểu II60# 6 - # 4 AWGCác 603231€921.39
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL4100CS1W Đầu nối Chân và Vỏ, Kiểu cái, 100 A, 600 VAC, 3 Cực | AD9JXQ 4TAD6 HBL4100CS1WTiếp đất kiểu I100# 4 - # 2 AWGCác 1004343€1,071.80
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL4100CS2W Đầu nối Chân và Vỏ, Kiểu cái, 100 A, 600 VAC, 3 Cực | AE4AQU 5HJ15 HBL4100CS2WPin và tay áo có thể thay thế cho nhau, Thân kết nối nữ100# 4 - # 2 AWGCác 1004343€1,376.45
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL430CS1W Đầu nối Chân và Vỏ, Kiểu cái, 30 A, 600 VAC, 3 Cực | AE4AQZ 5HJ20 HBL430CS1WPin và tay áo có thể thay thế cho nhau, Thân kết nối nữ30# 10 - # 8AWGCác 304343€486.20
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL430CS2W Đầu nối Chân và Vỏ, Kiểu cái, 30 A, 600 VAC, 3 Cực | AE4ARA 5HJ21 HBL430CS2WPin và tay áo có thể thay thế cho nhau, Thân kết nối nữ30# 10 - # 8AWGCác 304343€595.28
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL460CS1W Đầu nối Chân và Vỏ, Kiểu cái, 60 A, 600 VAC, 3 Cực | AE4ARF 5HJ26 HBL460CS1WPin và tay áo có thể thay thế cho nhau, Thân kết nối nữ60# 6 - # 4 AWGCác 604343€857.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100CS2W Đầu Nối Chân Và Vỏ, Kiểu Cái, 100 A, 600 VAC, 2 Cực
€1,260.79 /đơn vị