AIRMASTER FAN Động cơ 11031, 115 V, 2.7 A, 2 tốc độ, Đường kính trục 1/2 inch, 1/3 HP, bóng TE
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | động cơ |
Màu | Màu vàng |
HP | 1/3 |
Vật chất | Thép |
Chiều cao tổng thể | 25 " |
Chiều rộng tổng thể | 25 " |
Trục Dia. | 1 / 2 " |
Xếp hạng điện áp | 115 VAC |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
12005 | 33.45 " | 33.45 " | €452.84 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.