HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Áo thun Raceway HBL3015EGY màu xám
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Raceway Tee Phù hợp |
Màu | màu xám |
Chiều dài | 10.31 " |
Vật chất | Thép |
Loại đường rãnh | kim loại |
Hạng mục phụ | Tees |
UPC | 783585215310 |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.97 |
Chiều cao tàu (cm) | 47.75 |
Chiều dài tàu (cm) | 28.7 |
Chiều rộng tàu (cm) | 26.67 |
Mã HS | 8302496055 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
HBL3015EIV | Ngà voi | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.