HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3015EIV Raceway Tee phù hợp ngà voi
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Raceway Tee Phù hợp |
Màu | Ngà voi |
Chiều dài | 10.31 " |
Vật chất | Thép |
Loại đường rãnh | kim loại |
Hạng mục phụ | Tees |
UPC | 094703579499 |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.98 |
Chiều cao tàu (cm) | 48.01 |
Chiều dài tàu (cm) | 28.96 |
Chiều rộng tàu (cm) | 26.67 |
Mã HS | 8302496055 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
HBL3015EGY | màu xám | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.