Hubbell Wiring Device-kellems Hbl2511fc | Ổ Cắm, 20a, 3 Pha, 120/208vac, 4 Cực, 5 Dây Nối Đất | 1dnv9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL2511FC Phích Cắm, 20A, 3 Pha, 120/208VAC, 4 Cực, 5 Dây Tiếp Đất | AA9KHP 1DNV9

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Phích cắm HBL2511FC, 20A, 3 pha, 120/208VAC, 4 cực, 5 dây nối đất

Trong kho
Khoản mục: AA9KHP phần: HBL2511FCTham chiếu chéo: 1DNV9

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€85.47 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa phích cắm
amps20
Kháng khuẩnKhông
MàuĐen, Trắng
Kết nốiVít đầu cuối áp suất
Dây Dia. Phạm vi0.350 "-1.150"
Kích thước dây0.35 đến 1.15 "
Đánh giá hiện tạiCác 20
Đường kính TCNVít đầu cuối áp suất
Độ bền điện môiChịu được tối thiểu 2,000V
Lớpcông nghiệp
Chiều cao2.33 "
HP2
Đánh giá IP20
Chiều dài2.75 "
Vật chấtNylon
Gắn kếtGắn dây
Cấu hình NEMAL21-20P
NEMA Đánh giáL21-20P
Số lượng cực4
Số lượng dâyNối đất 5 dây
Nhiệt độ hoạt động.Liên tục tối đa 75 độ. C và tối thiểu-40 độ. C không có tác động
Giai đoạn3 pha WYE
KiểuKhông được che đậy
điện áp120 / 208 VAC
Xếp hạng điện áp120 / 208 VAC
Công suất4160 W
Chiều rộng2.33 "
Kích thước dây# 16 AWG đến # 8 AWG
Loại dâyTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)10.92
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8536694020
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Tính năng đặc biệt: Đối với cáp phẳng

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcChiều caoampsDải cápHPĐánh giá IPChiều dàiVật chấtGiá cả
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL4720CBK Phích Cắm, 15A, 125V, 2 Cực, 3 Dây Tiếp Đất | AA9JFY 1DJJ1 HBL4720CBKKhóa phích cắm1.97 "15-0.5201.53 "Nylon€37.79
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL2311BK Phích cắm đực, 20A, 125V, 2 cực, 3 dây nối đất | AA9JGA 1DJJ3 HBL2311BKKhóa phích cắm2.75 "200.360-0.930 "1202.26 "Nylon€47.26
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL2611BK Phích cắm đực, 30A, 125V, 2 cực, 3 dây nối đất | AA9JGC 1DJJ5 HBL2611BKKhóa phích cắm2.75 "300.360-0.930 "1202.26 "Nylon€72.77
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL2321BK Phích Cắm, 20A, 250VAC, 2 Cực, 3 Dây Tiếp Đất | AA9JGE 1DJJ7 HBL2321BKKhóa phích cắm2.75 "20-2202.26 "Nylon€51.20
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL2621BK Phích Cắm, 30A, 250VAC, 2 Cực, 3 Dây Nối Đất | AA9JGG 1DJJ9 HBL2621BKKhóa phích cắm2.26 "30-2202.75 "Nylon€78.20
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL2511BK Phích Cắm, 20A, 3 Pha, 120/208VAC, 4 Cực, 5 Dây Tiếp Đất | AA9JGJ 1DJK2 HBL2511BKKhóa phích cắm2.33 "20-2202.75 "Nylon€90.37
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL2811BK Phích Cắm, 30A, 3 Pha, 120/208VAC, 4 Cực, 5 Dây Tiếp Đất | AA9JGL 1DJK4 HBL2811BKKhóa phích cắm2.33 "30-3202.75 "Nylon€103.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Phích cắm HBL2511FC, 20A, 3 pha, 120/208VAC, 4 cực, 5 dây nối đất
€85.47 /đơn vị