Hubbell Wiring Device-kellems Hbl2311bk | Ổ cắm đực, 20a, 125v, 2 cực, 3 dây Nối đất | 1djj3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL2311BK Phích cắm đực, 20A, 125V, 2 cực, 3 dây nối đất | AA9JGA 1DJJ3

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Phích cắm đực HBL2311BK, 20A, 125V, 2 cực, 3 dây nối đất

Trong kho
Khoản mục: AA9JGA phần: HBL2311BKTham chiếu chéo: 1DJJ3
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
€47.26 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa phích cắm
amps20
Kháng khuẩnKhông
Dải cáp0.360-0.930 "
MàuĐen
Kết nốiVít đầu cuối áp suất
Dây Dia. Phạm vi0.360 "-0.930"
Kích thước dây0.36 đến 0.93 "
Đánh giá hiện tạiCác 20
Đường kính TCNVít đầu cuối áp suất
Độ bền điện môiChịu được tối thiểu 2,000V
Lớpcông nghiệp
Chiều cao2.75 "
HP1
Đánh giá IP20
Chiều dài2.26 "
Vật chấtNylon
Tối đa HP1
Gắn kếtGắn dây
Cấu hình NEMAL5-20P
NEMA Đánh giáL5-20P
Số lượng cực2
Số lượng dây3 dây
Nhiệt độ hoạt động.Liên tục tối đa 75 độ. C và tối thiểu-40 độ. C không có tác động
Giai đoạnGiai đoạn đơn
KiểuKhông được che đậy
điện áp125 VAC
Xếp hạng điện áp125 VAC
Công suất2000 W
Chiều rộng2.26 "
Kích thước dây# 16 AWG đến # 8 AWG
Loại dâyTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)6.86
Mã HS8536698000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcChiều caoampsDải cápHPĐánh giá IPChiều dàiVật chấtGiá cả
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL4720CBK Phích Cắm, 15A, 125V, 2 Cực, 3 Dây Tiếp Đất | AA9JFY 1DJJ1 HBL4720CBKKhóa phích cắm1.97 "15-0.5201.53 "Nylon€37.79
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL2611BK Phích cắm đực, 30A, 125V, 2 cực, 3 dây nối đất | AA9JGC 1DJJ5 HBL2611BKKhóa phích cắm2.75 "300.360-0.930 "1202.26 "Nylon€72.77
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL2321BK Phích Cắm, 20A, 250VAC, 2 Cực, 3 Dây Tiếp Đất | AA9JGE 1DJJ7 HBL2321BKKhóa phích cắm2.75 "20-2202.26 "Nylon€51.20
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL2621BK Phích Cắm, 30A, 250VAC, 2 Cực, 3 Dây Nối Đất | AA9JGG 1DJJ9 HBL2621BKKhóa phích cắm2.26 "30-2202.75 "Nylon€78.20
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL2511BK Phích Cắm, 20A, 3 Pha, 120/208VAC, 4 Cực, 5 Dây Tiếp Đất | AA9JGJ 1DJK2 HBL2511BKKhóa phích cắm2.33 "20-2202.75 "Nylon€90.37
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL2811BK Phích Cắm, 30A, 3 Pha, 120/208VAC, 4 Cực, 5 Dây Tiếp Đất | AA9JGL 1DJK4 HBL2811BKKhóa phích cắm2.33 "30-3202.75 "Nylon€103.92
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL2411BK Phích cắm, 20A, 125/250VAC, 3 cực, 4 dây nối đất | AA9JGN 1DJK6 HBL2411BKKhóa phích cắm2.33 "20-2 LL (1 LN)202.75 "Nylon€69.81

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Phích cắm đực HBL2311BK, 20A, 125V, 2 cực, 3 dây nối đất
€47.26 /đơn vị