HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Công tắc bật tắt HBL1201LA, Một cực, 15A, 120/277VAC, Màu hạnh nhân
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nút chuyển đổi |
Màu | Hạnh nhân nhẹ |
Kết nối | Có dây phía sau và bên hông |
Đánh giá hiện tại | Các 15 |
Đường kính TCN | Có dây phía sau và bên hông |
Độ bền điện môi | Chịu được tối thiểu 1500V AC trong 1 phút |
Chiều cao | 1.87 " |
Chiều dài | 4.06 " |
Số lượng cực | 1 |
Nhiệt độ hoạt động. | Liên tục tối đa 75 độ. C và tối thiểu-40 độ. C không có tác động |
Xếp hạng điện áp | 120-277 VAC |
Chiều rộng | 1.31 " |
Kích thước dây | # 14 AWG đến # 10 AWG |
Sản phẩm | Mô hình | HP xếp hạng | dòng điện xoay chiều | Màu | Chức năng chuyển đổi | Đánh giá hiện tại | Lớp | Chiều cao | chỉ số | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL1201 | 1/2 | 15 | nâu | Duy trì | Các 15 | Heavy Duty | 1.87 " | - | €32.64 | ||
HBL1221 | 1 | 20 | nâu | Duy trì | Các 20 | Heavy Duty | 1.87 " | - | €42.53 | ||
HBL1385W | 1 | 20 | trắng | Duy trì | Các 20 | Ném đôi | 1.89 " | - | €217.74 | ||
HBL1556R | 1/2 | 15 | đỏ | Tạm thời, 3 vị trí ở giữa tắt | Các 15 | Công nghiệp nặng | 1.89 " | - | €80.23 | ||
HBL1557GY | 1 | 20 | màu xám | Tạm thời, 3 vị trí ở giữa tắt | - | Công nghiệp nặng | 1.89 " | - | €104.44 | ||
HBL1557W | 1 | 20 | trắng | Tạm thời, 3 vị trí ở giữa tắt | Các 20 | Công nghiệp nặng | 1.89 " | - | €104.44 | ||
HBL1221R | 1 | 20 | đỏ | Duy trì | Các 20 | Heavy Duty | 1.87 " | - | €42.53 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.