HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Cảm biến DHTD, Photocell Daylighttracker, Dimming
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cảm biến ánh sáng ban ngày |
Màu | trắng |
Bảo hiểm | 1200 vuông ft. |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | Tuân theo chuẩn RoHS |
Kiểu cài đặt | Trần Nhà |
Loại cảm biến | Photocell |
Thời gian trễ | Manual / Automatic |
Góc nhìn | 360 Degrees |
điện áp | 0 đến 10 VDC |
Xếp hạng điện áp | 0 10-VDC |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.13 |
Chiều cao tàu (cm) | 4.32 |
Chiều dài tàu (cm) | 13.46 |
Chiều rộng tàu (cm) | 8.13 |
Mã HS | 8541406050 |
Sản phẩm | Mô hình | Thời gian trễ | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
WLDH | Tự động | 3 VDC | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.