HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Cảm biến ánh sáng ban ngày WLDH, Photocell, Trong nhà
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cảm biến ánh sáng ban ngày |
Màu | trắng |
Bảo hiểm | 1200 vuông ft. |
Kiểu cài đặt | Trần Nhà |
Loại cảm biến | Photocell |
Thời gian trễ | Tự động |
điện áp | 3 VDC |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.07 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.72 |
Chiều dài tàu (cm) | 11.58 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5.87 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Thời gian trễ | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
ĐHTD | Manual / Automatic | 0 đến 10 VDC | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.