Hubbell Wiring Device-kellems Cs6369 | Ổ cắm, 50a, 125/250v, 3 cực, 4 dây Nối đất | 3d324 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-Ổ cắm KELLEMS CS6369, 50A, 125/250V, 3 cực, 4 dây nối đất | AC8QFX 3D324

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Ổ cắm CS6369, 50A, 125/250V, 3 cực, 4 dây nối đất

Trong kho
Khoản mục: AC8QFX Mẫu: CS6369Tham chiếu chéo: 3D324
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
€240.06 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcReceptory
amps50
MàuĐen
Kết nốiThiết bị đầu cuối vít
Đánh giá hiện tạiCác 50
Đường kính TCNThiết bị đầu cuối vít
Độ bền điện môiChịu được tối thiểu 2,000V
Lớpcông nghiệp
Chiều cao2.36 "
Đánh giá IP20
Chiều dài2.69 "
Vật chấtHiện tượng
Gắn kếtvít Gắn
Kiểu lắpKhung hình phẳng
Cấu hình NEMAKhông phải NEMA
NEMA Đánh giá4, 4X, 12
Số lượng cực3
Số lượng dây4 dây
Nhiệt độ hoạt động.Liên tục tối đa 75 độ. C và tối thiểu-40 độ. C không có tác động
Giai đoạnGiai đoạn đơn
KiểuKhâm liệm
điện áp125 / 250 VAC
Xếp hạng điện áp125 / 250 VAC
Công suất12500 W
Chiều rộng2.12 "
Kích thước dây# 10 AWG đến # 6 AWG
Loại dâyTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)9.65
Chiều dài tàu (cm)8.13
Chiều rộng tàu (cm)6.6
Mã HS8536698000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiai đoạnLớpMụcKiểuđiện ápXếp hạng điện ápChiều rộngKích thước dâyGiá cả
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-Ổ Cắm KELLEMS HBL3769, 50A, 250VDC/600VAC, 3 Cực, 4 Dây Nối Đất | AC8PZD 3D127 HBL3769Đa phacông nghiệpReceptoryKhông được che đậy250VDC / 600VAC250 VDC / 600 VAC2.12 "# 8 AWG đến # 4 AWG€340.37
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-Ổ cắm KELLEMS HBL3771, 50A, 250VDC/600VAC, 2 Cực, 3 Dây Nối đất | AC8PZE 3D128 HBL3771Đa phacông nghiệpReceptoryKhông được che đậy250VDC / 600VAC250 VDC / 600 VAC2.12 "# 8 AWG đến # 4 AWG€315.01
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-Ổ cắm KELLEMS HBL7379, 50A, 250VDC/ 600VAC, Nối đất 3 cực, 4 dây | AC8QDF 3D245 HBL7379Đa phacông nghiệpReceptoryKhông được che đậy250VDC / 600VAC250 VDC / 600 VAC2.12 "# 8 AWG đến # 4 AWG€298.69
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-Ổ Cắm KELLEMS CS6370, 50A, 125V, 2 Cực, 3 Dây Tiếp Đất | AC8QFY 3D325 CS6370Giai đoạn đơncông nghiệpReceptoryKhông được che đậy125 VAC125 V2.12 "# 10 AWG đến # 6 AWG€232.64
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS CS8169 Ổ Cắm, 50A, 3 Pha, 480VAC, 3 Cực, 4 Dây Nối Đất | AC8QGC 3D329 CS8169ba giai đoạncông nghiệpReceptoryKhâm liệm480 VAC3 pha Delta 480 VAC2.11 "# 10 AWG đến # 6 AWG€223.41
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS CS8269 Ổ Cắm, 50A, 250V, 2 Cực, 3 Dây Tiếp Đất | AC8QGF 3D332 CS8269Giai đoạn đơncông nghiệpReceptoryKhâm liệm250 VAC250 V2.12 "# 10 AWG đến # 6 AWG€232.77
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-Ổ cắm KELLEMS CS8369, 50A, 3 pha, Delta, 250VAC, 3 cực, 4 dây nối đất | AC8QGJ 3D335 CS8369ba giai đoạncông nghiệpReceptoryKhâm liệm250 VAC3 pha Delta 250 VAC2.12 "# 10 AWG đến # 6 AWG€235.45

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Ổ cắm CS6369, 50A, 125/250V, 3 cực, 4 dây nối đất
€240.06 /đơn vị