THIẾT BỊ DÂY HUBBELL-KELLEMS Ổ cắm khóa xoắn, 2/3 cực, 50A
Phong cách | Mô hình | Giai đoạn | Lớp | Mục | Kiểu | điện áp | Xếp hạng điện áp | Chiều rộng | Kích thước dây | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL63CM70 | 1 | Hàng hải | Ổ cắm gắn kết xả | Không được che đậy | 125 VAC | - | - | - | €295.17 | |
B | HBL7379 | Đa pha | công nghiệp | Receptory | Không được che đậy | 250VDC / 600VAC | 250 VDC / 600 VAC | 2.12 " | # 8 AWG đến # 4 AWG | €313.75 | |
C | HBL3771 | Đa pha | công nghiệp | Receptory | Không được che đậy | 250VDC / 600VAC | 250 VDC / 600 VAC | 2.12 " | # 8 AWG đến # 4 AWG | €345.52 | |
C | HBL3769 | Đa pha | công nghiệp | Receptory | Không được che đậy | 250VDC / 600VAC | 250 VDC / 600 VAC | 2.12 " | # 8 AWG đến # 4 AWG | €355.16 | |
D | CS8469 | Giai đoạn đơn | công nghiệp | Receptory | Khâm liệm | 480 VAC | 480 VAC | 2.12 " | # 10 AWG đến # 6 AWG | €219.17 | |
E | CS8269 | Giai đoạn đơn | công nghiệp | Receptory | Khâm liệm | 250 VAC | 250 V | 2.12 " | # 10 AWG đến # 6 AWG | €230.21 | |
F | CS6369 | Giai đoạn đơn | công nghiệp | Receptory | Khâm liệm | 125 / 250 VAC | 125 / 250 VAC | 2.12 " | # 10 AWG đến # 6 AWG | €208.37 | |
G | CS6370 | Giai đoạn đơn | công nghiệp | Receptory | Không được che đậy | 125 VAC | 125 V | 2.12 " | # 10 AWG đến # 6 AWG | €236.36 | |
H | CS8169 | ba giai đoạn | công nghiệp | Receptory | Khâm liệm | 480 VAC | 3 pha Delta 480 VAC | 2.11 " | # 10 AWG đến # 6 AWG | €249.83 | |
I | CS8369 | ba giai đoạn | công nghiệp | Receptory | Khâm liệm | 250 VAC | 3 pha Delta 250 VAC | 2.12 " | # 10 AWG đến # 6 AWG | €214.03 |
Ổ cắm khóa xoắn, 2/3 cực, 50A
Ổ cắm Twist-Lock của Thiết bị Đi dây Hubbell-Kellems kết nối thiết bị điện với lưới điện đồng thời ngăn chặn việc vô tình ngắt kết nối dây do rung động hoặc bất kỳ chuyển động nào trong các ứng dụng xây dựng và công nghiệp. Các ổ cắm cái này có cấu trúc phenolic để chịu nhiệt và chống va đập cũng như độ bền. Chúng có thể chịu được nhiệt độ hoạt động liên tục lên đến 75 độ C. Raptor Supplies cũng cung cấp thùng khóa cấp biển để chống ẩm trong các ứng dụng hàng hải. Chọn từ một loạt các ổ cắm 50A này, có sẵn ở các mức điện áp 125, 250, 480 & 600V.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Đồng hồ kế
- Phụ kiện ống thép carbon
- Chân đế lắp tời không gian hạn chế
- Hệ thống máy phun sơn HVLP
- Túi lấy mẫu
- Bảo vệ thính giác
- Động cơ DC
- Matting
- Máy làm mát và đồ uống di động
- Truyền thông
- HANKISON Máy sấy khí nén
- KISSLER & CO Bộ dụng cụ sửa chữa
- MORSE DRUM Vỏ an toàn của Tumbler Drum Đa năng
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS Bu lông
- TANIS BRUSHES Bàn chải dải, Nylon điền, Mặt sau bằng thép không gỉ
- INSIZE thước côn
- EATON S811+/S801+ Sê-ri Công tắc tơ rẽ nhánh
- KERN AND SOHN Máy phát cân tương tự sê-ri CE WTY1
- BRADLEY bát thay thế
- VNM SIGNMAKER Ribbons