Hose Master G50cxg08 | Ống đông lạnh 1/2 inch X 8 feet | 6mp65 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HOSE MASTER G50CXG08 1/2 Inch x 8 Feet Vòi lạnh | AE9UZU 6MP65

HOSE MASTER Ống đông lạnh G50CXG08 1/2 inch x 8 feet

Trong kho
Khoản mục: AE9UZU phần: G50CXG08Tham chiếu chéo: 6MP65
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
€512.19 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi đông lạnh w / SS Guard
Bán kính uốn cong5.5 "
Chất liệu bệnLoại thép không gỉ 304
Kết nối45 độ SAE dành cho nữ
Ống bên trong Dia.1 / 2 "
Ống ngoài Dia.1.13 "
Chiều dài96 "
Max. Sức ép1000 Ở 72 độ F
Kích thước đường ống5 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi-321 đến 1200 độ F
Vật liệu ốngLoại thép không gỉ 321
KiểuĐối với dịch vụ oxy
Khoảng chân không29 In Hg ở 72 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.43
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8307103000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhỐng ngoài Dia.MụcKích thước đường ốngKiểuGiá cả
HOSE MASTER G50CN08 1/2 Inch x 8 Feet Vòi lạnh | AE9UZC 6MP50 G50CN080.83 "Vòi đông lạnh1 / 2 "Đối với dịch vụ nitơ hoặc Argon€344.45
HOSE MASTER G50CNG08 1/2 Inch x 8 Feet Vòi lạnh | AE9UZH 6MP55 G50CNG081.13 "Vòi đông lạnh w / SS Guard1 / 2 "Đối với dịch vụ nitơ hoặc Argon€477.32
HOSE MASTER G50CX08 1/2 Inch x 8 Feet Vòi lạnh | AE9UZN 6MP60 G50CX080.83 "Vòi đông lạnh5 / 8 "Đối với dịch vụ oxy€400.77

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HOSE MASTER Ống đông lạnh G50CXG08 1/2 inch x 8 feet
€512.19 /đơn vị