Hose Master G200pf090 | Ống Kim Loại 2 X 9 Trong | 6mp44 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HOSE MASTER G200PF090 Ống kim loại 2 x 9 In | AE9UYW 6MP44

HOSE MASTER G200PF090 Ống kim loại 2 x 9 In

Trong kho
Khoản mục: AE9UYW phần: G200PF090Tham chiếu chéo: 6MP44

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€358.12 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng kim loại linh hoạt
Chất liệu bệnThép không gỉ
đường kính2"
Năng động Min. Bán kính uốn cong (In.)13.0
Loại phù hợpMặt bích tấm thép carbon 150 Pound
Chất liệu ốngThép không gỉ
Chiều dài9"
Tối đa Nhiệt độ.850 F
Tối đa Áp suất làm việc @ 70 F275
Min tĩnh Bán kính uốn cong (In.)5.1

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.96
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)24.13
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS8307103000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhNăng động Min. Bán kính uốn cong (In.)Loại phù hợpChiều dàiTối đa Áp suất làm việc @ 70 FMin tĩnh Bán kính uốn cong (In.)Giá cả
HOSE MASTER G100CM080 Ống kim loại 1 x 8 In | AE9UYJ 6MP33 G100CM0801"9.0Thép carbon nam NPT8"7182.7€112.44
HOSE MASTER G300PF090 Ống kim loại 3 x 9 In | AE9UYY 6MP46 G300PF0903"18.0Mặt bích tấm thép carbon 150 Pound9"2507.8€457.62
HOSE MASTER G400PF090 Ống kim loại 4 x 9 In | AE9UYZ 6MP47 G400PF0904"22.0Mặt bích tấm thép carbon 150 Pound9"2109.8€574.10

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HOSE MASTER G200PF090 Ống kim loại 2 x 9 In
€358.12 /đơn vị