Ashcroft 351009sw02lxll600 | Đồng hồ đo áp suất 0 đến 600 Psi 3-1/2in | 4ta69 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đồng hồ đo áp suất ASHCROFT 351009SW02LXLL600 0 đến 600 Psi 3-1/2in | AD9JWN 4TA69

ASHCROFT Máy đo áp suất 351009SW02LXLL600 0 đến 600 Psi 3-1 / 2in

Trong kho
Khoản mục: AD9JWN phần: 351009SW02LXLL600Tham chiếu chéo: 4TA69
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
€174.17 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo áp suất
tính chính xác+ /-1%
Màu vỏGói Bạc
Trường hợp vật liệuThép không gỉ
Vị trí kết nốiHạ
Kích thước kết nối1 / 4 "NPT
Kích thước quay số3.5 "
Đã lấp đầyHóa cam du
Loại máy đoThử nghiệm
Tốt nghiệp50 psi
Lens Materialpolycarbonate
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 150 độ F
Phạm vi0 đến 600 psi
Vật liệu vòngThép không gỉ
Tốt nghiệp nhỏ nhất10 psi
Vật liệu ổ cắm316 thép không gỉ
Vật liệu ống316 thép không gỉ
UPC759426720602

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)13.46
Chiều rộng tàu (cm)11.18
Mã HS9026204000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Đặc điểm: Hiệu suất PLUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTốt nghiệpPhạm viVật liệu vòngTốt nghiệp nhỏ nhấtGiá cả
ASHCROFT 351009SW02LXLL 200# Đồng hồ đo áp suất 0 đến 200 Psi 3-1/2in | AC3BYH 2RFL6 351009SW02LXLL 200 #20 psi0 đến 200 psiThép không gỉ sáng bóng2 psi€174.17
ASHCROFT 351009SW02LXLL 3000# Đồng hồ đo áp suất 0 đến 3000 Psi 3-1/2in | AC3BYJ 2RFL7 351009SW02LXLL 3000 #500 psi0 đến 3000 psiThép không gỉ sáng bóng50 psi€190.08
ASHCROFT 351009SW02LXLL15 Đồng hồ đo áp suất 0 đến 15 Psi 3-1/2 Inch 1/4in | AD7GLK 4EFT4 351009SW02LXLL151 psi0 đến 15 psiThép không gỉ0.2 psi€174.17
ASHCROFT 351009SW02LXLL5000 Đồng hồ đo áp suất 0 đến 5000 Psi 3-1/2in | AD7GLL 4EFT5 351009SW02LXLL5000500 psi0 đến 5000 psiThép không gỉ50 psi€190.08
ASHCROFT 351009SW02LXLL30 Đồng hồ đo áp suất 0 đến 30 Psi 3-1/2 Inch 1/4in | AD9JWH 4TA64 351009SW02LXLL305 psi0 đến 30 psiThép không gỉ0.5 psi€174.17
ASHCROFT 351009SW02LXLL60 Đồng hồ đo áp suất 0 đến 60 Psi 3-1/2 Inch 1/4in | AD9JWJ 4TA65 351009SW02LXLL605 psi0 đến 60 psiThép không gỉ1 psi€174.17
Đồng hồ đo áp suất ASHCROFT 351009SW02LXLL100 0 đến 100 Psi 3-1/2in | AD9JWK 4TA66 351009SW02LXLL10010 psi0 đến 100 psiThép không gỉ1 psi€174.17

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ASHCROFT Máy đo áp suất 351009SW02LXLL600 0 đến 600 Psi 3-1 / 2in
€174.17 /đơn vị